VESTIL EPT-2547-30-AGM elektromos raklapemelő, 3000 Lb. Kapacitás, 25 hüvelyk x 48 hüvelyk AGM | AG7RPW

VESTIL EPT-2547-30-AGM elektromos raklapemelő, 3000 Lb. Kapacitás, 25 hüvelyk x 48 hüvelyk AGM

Raktáron
Tétel: AG7RPW Modell: EPT-2547-30-AGM

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,776.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos raklap Jack
Elemek mellékelveIgen
Akkumulátor töltőáram10A
Akkumulátortöltő feszültség24V
Akkumulátor típusAGM
Kapacitás3300 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
Töltő bemeneti feszültsége120V
színekFekete sárga
Mélység64 "
Meghajtó görgő átmérője10 "
Hajtsa meg a görgő szélességét3 1 / 8 "
Hajtás teljesítmény0.7 kW
Villa hossza48 "
Villa süllyesztett magasság3.1 "
Villa szélessége25 "
Keret anyagAcél
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyúhossz22.5 "
FogantyúAcél
Magasság48 "
kW0.7
Hossz64 "
Emelési magasság7.8 "
Tehergörgő átmérője2 3 / 4 "
Terhelési görgő szélessége3"
Csökkentett magasság3.1 "
AnyagAcél
Max. Amper10A
Max. Utazási távolság4.7 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Motor erő1.3 kW
Az elemek száma2
Működés teljes feltöltéssel3-4 óra.
Működés szakaszos használat esetén8 XNUMX óra.
Áramforráselektromos
Emelt magasság7.8 "
Henger Dia.2.75 "
Henger szélessége3"
Stabilizátor görgő átm.1 1 / 2 "
Stabilizátor görgő szélessége3"
Fordulási sugár52 "
Feszültség24V DC
Feszültség (DC)24
Szélesség28.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 297.9
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)162.56
Hajószélesség (cm)71.76
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételVilla süllyesztett magasságAkkumulátor típusKapacitásVilla szélességeFogantyúhosszMagasságAnyagÁr
VESTIL EPT-2047-30-AGM elektromos raklapemelő, 3000 Lb. Kapacitás, 20 hüvelyk x 47 hüvelyk AGM | AG7RPP EPT-2047-30-AGMElektromos raklap Jack3.2 "AGM3300 lbs.20 "20 "48 "Acél€10,342.79
VESTIL EPT-2048-45-AGM elektromos raklapemelő, 4500 Lb. Kapacitás, 20 hüvelyk x 48 hüvelyk AGM | AG7RPR EPT-2048-45-AGMElektromos raklap Jack3.4 "AGM4500 lbs.20 "26.69 "52 "Acél€12,834.72
ajánlatkérés
VESTIL EPT-2048-45-RP-AGM raklapemelő targonca, 4500 Lb. Kapacitás, Platform, AGM 20 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7RPU EPT-2048-45-RP-AGMElektromos raklap Jack3.4 "AGM4500 lbs.20 "26.69 "51 "Acél€13,971.66
ajánlatkérés
VESTIL EPT-2748-45-AGM elektromos raklapemelő, 4500 Lb. Kapacitás, 27 hüvelyk x 48 hüvelykes AGM | AG7RQC EPT-2748-45-AGMElektromos raklap Jack3.2 "AGM4500 lbs.27 "48 "52 "Acél€13,507.75
ajánlatkérés
VESTIL EPT-2748-45-RP Raklapemelő targonca, 4500 Lb. Kapacitás, Platform, 6V 27 hüvelyk x 48 hüvelyk Méret | AG7RQD EPT-2748-45-RPElektromos raklap Jack3.4 "-4500 lbs.27 "48 "51 "Acél€12,314.93
ajánlatkérés
VESTIL EPT-2748-45-RP-AGM raklapemelő targonca, 4500 Lb. Kapacitás, AGM platform 27 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7RQE EPT-2748-45-RP-AGMElektromos raklap Jack3.4 "AGM4500 lbs.27 "48 "51 "Acél€13,948.68
ajánlatkérés
VESTIL EPT-2796-45-AGM elektromos raklapemelő, 4500 Lb. Kapacitás, 27 hüvelyk x 96 hüvelykes AGM | AG7RQL EPT-2796-45-AGMElektromos raklap Jack3.2 "AGM4500 lbs.27 "21.63 "51 "Acél€17,674.29
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EPT-2547-30-AGM elektromos raklapemelő, 3000 Lb. Kapacitás, 25 hüvelyk x 48 hüvelyk AGM
€10,776.03 /Mértékegység