VESTIL

A Vestil Manufacturing Corporation az egyik vezető iparági vállalat az anyagmozgató berendezések gyártásában és forgalmazásában. Székhelye Angolában, Indianában és Vestilben található, és az anyagmozgatási, biztonsági és ergonómiai berendezések széles skáláját kínálja, mint például a dokk lökhárítóit, védőkorlátjait, sétálórámpáit, gördülő létrákat és emelőtargoncákat. KATT ide

Szűrő

Anyagmozgatás

Biztonság

Flotta és járműkarbantartás

Kéziszerszámok

HVAC és hűtés

Elektromos

hardver

Biztonság

Hidraulika

Szaniterek

Power Tools

Takarításra

Kültéri felszerelések

Szivattyúk

minőségi

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

pneumatika

Bútor vendéglátás és vendéglátás

Kötőelemek

Hegesztés

Laboratóriumi kellékek

Festék berendezések és kellékek

Erőátvitel

megmunkálás

Irodaszerek

Motors

Kenés

Anyagmozgatás Szűrő

Dokk felszerelésTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Bollard burkolatok és post hüvelyek

    A Vestil oszlopok fedeleit és oszlophüvelyeit úgy tervezték, hogy egyszerű sajtolást biztosítsanak a meglévő anyákra és menetes csavarokra. Öntött fekete műanyag szerkezettel és műanyag vasalatkupakokkal rendelkeznek, amelyek a rögzítőcsavarok és alátétek tetejére pattannak az időjárás elleni védelem érdekében.

  • Kerék rámpák

    A Vestil járdaszegély rámpák alkalmasak iskolákba, postautakra, kórházakra, raktárakra és szállítási útvonalakra történő beépítésre. Texturált, csúszásmentes felülettel rendelkeznek, így emelkedés és ereszkedés közben is biztonságosan állhatnak. Ezek a járdaszegélyes rámpák könnyedén kezelhetik a kézi teherautókat és hasonló kerekes berendezéseket.

  • Dokk barikádok

    A Vestil dokkbarikádok kézi kézi forgattyús csörlővel vannak felszerelve a barikádkar emeléséhez/leengedéséhez. A karoszlopon található egy zárórúd, amely korlátozza a karok forgását, és egy elektromos, lökhárító típusú biztonsági leállító áramkör az akadályok érzékelésére.

  • Dokkolók

    A Vestil szálerősítésű gumi lökhárítók nejlon és poliészter ötvözetéből készülnek. Előre fúrt süllyesztett rögzítőfuratokkal rendelkeznek az egyszerű telepítés érdekében, és kétrészes karosszériakialakítással rendelkeznek, amely teljesen összeszerelve és beszerelésre készen érkezik.

  • Dokkfelszerelések tartozékai
  • Dokk szintezők

    A Vestil dokkolókiegyenlítők tartósan a dokkoló felületéhez csatlakoznak, és úgy működnek, hogy a működtető fogantyút a belső ajak zsebébe helyezik. Kézi szivattyúval, fali konzolokkal, hengerrel, 15 láb hosszú hidraulika vezetékkel és olajjal érkeznek.

  • Dokkoló táblák és táblák

    Vestil alumínium/acél dokkolólemezek és táblák áthidalják a rést a rakodódokk és a pótkocsi között. Lehetővé teszik a raklapemelők, targoncák és kézi targoncák biztonságos mozgatását. Maximális teherbírásuk 30000 XNUMX font, csúszásmentes futófelülettel és reteszelő lábakkal rendelkeznek.

  • Dokk tömítések

    A Vestil dokkoló tömítések nejlonnal megerősített vinil burkolatból készülnek, amelyek a Hypalonhoz képest kiváló szakítószilárdságot biztosítanak, és vegyileg lezárt végekkel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a nedvesség beszivárgását. Ezek a tömítések egy nagy teherbírású wolmanizált faanyagra vannak felszerelve, és hozzá vannak ragasztva, amely egy teljes magasságú levegőkivezető alagútból áll.

  • Dokk menhelyek

    A Vestil dokkoló menedékek megvédik a dokkokat a külső elemektől, miközben megtartják a belső fűtést/hűtést. Nagy teherbírású, megerősített vinil külsővel rendelkeznek a kopás csökkentése érdekében, és teljes hozzáférést biztosítanak a pótkocsikhoz vagy teherautókhoz a be- és kirakodási műveletekhez.

  • Garázs és dokkoló ajtók

    A Vestil garázs- és kikötőajtók minimálisra csökkentik a zajszintet, és megakadályozzák a por, füst és füst bejutását a rakodókon és a külső ajtónyílásokon. Tűzálló anyagokból készültek, amelyek vizuális tisztaságot biztosítanak a biztonság feláldozása nélkül, és megakadályozzák az UV-sugarakat a közvetlen napfényben.

  • Védősín tartozékok
  • Őrsínek

    Padlóra szerelhető, csavarozható vagy kiemelhető beltéri / kültéri védőkorlát 304-es rozsdamentes acélból vagy horganyzott acélból. A személyzet, a berendezések és az infrastruktúra védelmére szolgál a villás targoncák és a járművek sérülései ellen. Végsapkák és oszlopok, fogaslécvédők és -védők, valamint egyéb tartozékok is kaphatók.

  • I-gerenda és oszlopvédők

    Megkönnyíti a gerendákra való felszerelést, amelyeket egyébként falak vagy más erős szerkezetek akadályoznak. Speciálisan kialakított hornyok az azonnali felszereléshez, további hevederek vagy rögzítőelemek nélkül. Több egységet is telepíthet egymásra halmozott konfigurációban

  • Könnyű oszlopburkolatok
  • Rezsőrudak

    Alacsony sűrűségű polietilén (LDPE) hasítórudak előre telepített szemhorgokkal, amelyek a rudat felakasztják és szerkezeti merevséget biztosítanak. Minimális karbantartást igényel, és fényes kivitelben van a jobb láthatóság érdekében

  • Raklapos állvány és ajtó pályaőrök

    Széles választékú tömöracél ajtópálya-védők, teher- és tartókarok, állványvédő hosszabbítók, háromszoros könyökvédők és raklapos állványvédő lökhárítókkal, hogy megvédjék a felső ajtók nyomait a villás targoncáktól, raklapos targoncáktól és más forgalomtól. Jöjjön sárga porszórásos bevonattal

  • Raklapok
  • Biztonsági kapaszkodók

    Védje az embereket a magasföldszintes leeresztéstől és az egyenetlen járdáktól. Az acél modellek a 10. ütemezésű csőszerkezettel rendelkeznek, míg az alumínium egységek a Schedule 40 testtel rendelkeznek. Kapható 0.625 - 46.25 hüvelykes teljes magasságban

  • Szalagajtó hardver
  • Szalag ajtók

    Alkalmas a láthatóság biztosítására a biztonság veszélyeztetése nélkül, valamint a por / füst / füst munkahelyre jutásának megakadályozására. Tűzálló és önkioltó vinilből készült, nagy szakítószilárdsággal és szakadásállósággal rendelkezik

  • Pótkocsi stabilizáló emelők

    A félpótkocsik felfutásának megakadályozására szolgál, ha nincsenek traktorhoz csatlakoztatva a be- és kirakodási műveletek során. Nagy teherbírású acélszerkezet, süllyesztett típusú zerk-idomokkal az előre beszerelt ACME csavarok kenéséhez

  • Vinyl szalagok

    Tiszta vinilcsíkok, amelyek a zaj, a por, a füst és a füst ellenőrzésére szolgálnak, valamint vizuális tisztaságot biztosítanak a szállítószalag nyílásaiban, a daruvégi burkolatokban és a közlekedési ajtókban. Készítse el a lekerekített éleket, hogy megakadályozza az elfordulást vagy a görbülést, és elősegítse a csíkok szorosabb tömítését

  • Séta rámpák

    Úgy tervezték, hogy megkönnyítse az egyszemélyes rámpa pozícionálását és szállítását a rakodókon. Húzza fel a fogantyút függőleges helyzetbe a kerekek forgatásához és reteszeléséhez lefelé. Az alsó pótkocsik szervizeléséhez nyomja le a fogantyút a kerekek feloldásához és emeléséhez

  • Raktári sarok- és falvédők

    Nagy teherbírású sarokvédők, amelyeket úgy terveztek, hogy többszörös védelmet nyújtsanak raktárakban, irodákban, felső ajtókeretekben és pályákon, vagy bármely 90 fokos sarkon. Tartalmazzon egy hardverkészletet az egységek bármely falfelületre történő kényelmes felszereléséhez

  • Keréktekercs kiegészítők
  • Kerékrugók
  • Kerékemelők

    Villás targoncák be- és kirakásához használt pótkocsi emelésére szolgál; az OSHA / ANSI követelményeknek megfelelően tervezték. Nagy teherbírású alumínium futófelület-lemez a pozitív tapadás érdekében

  • Udvari rámpák

    Egyedülálló kialakítással, amely csak egyetlen embert igényel a rámpa elhelyezésére, az üzemi magasság beállítására és a pótkocsik földszintről történő be- és kirakására. Acél és rozsdaálló alumínium rácsok kaphatók

Létrák és állványokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Cross-over létra

    A Vestil cross-over létrák felső platformja kétoldalas, eltávolítható kapaszkodókkal, 21 hüvelykes középső korláttal és rögzített lábujjakkal, hogy megakadályozzák a tárgyak elgurulását. Fogazott lépcsőkkel rendelkeznek az extra fogás érdekében, a lábai pedig padlóra szerelhető párnákkal vannak felszerelve.

  • Dock létra

    A Vestil Walk-thru stílusú dokkoló létrák lehetővé teszik a közvetlen rögzítést a dokkoló felületére hegesztéssel vagy csavarozással. Rendelkeznek egy extra magas kapaszkodóval, amely további segítséget nyújt az emelkedés vagy leszállás során. Besütött porszórt testük a fokozott szívósság érdekében.

  • Hosszabbító létra

    A Vestil hosszabbító létrák Pro Top felépítésű, V-alakú kialakítással rendelkeznek a sarkok körüli stabilitás és a puha, nyommentes gumi futófelület érdekében. Maximális egyenletes teherbírásuk 300 lb, és fel vannak szerelve a Rung Lock Quicklatch-el, amely kihúzott állapotban reteszeli és rögzíti a szakaszokat.

  • Rögzített létra

    A Vestil rögzített létrák az egység mindkét oldalán felcsavarható kapaszkodókkal vannak felszerelve, és a jobb tapadás érdekében megemelt felületű acéllépcsőkkel vannak felszerelve. Hegesztett acélszerkezettel rendelkeznek, besütött porszórt bevonattal és kettős biztonsági lánccal a lépcső tetején.

  • Csatornák rácsozása padlófutók és lépcsők

    A Vestil rácscsatornáinak padlófokjai és lépcsőfokai könnyen elforgathatók és függőleges helyzetbe rögzíthetők, amikor nem használják őket. Besütött kék porszórt bevonattal rendelkeznek a nagyobb szívósság érdekében, és fogazott felületük van a tapadás érdekében.

  • Létratartozékok

    A Vestil létra tartozékai biztosítják a dolgozók biztonságát, és segítenek a felszerelés védelmében is. Megnövelt stabilitást biztosítanak és korlátozzák az oldalirányú mozgást.

  • Többcélú létra

    A Vestil többcélú létrák könnyű és alacsony profilú kialakításúak, így szűk és szűk helyeken is tárolhatók. Fogazott lépcsőkkel és rugós rögzítőcsappal rendelkeznek, amely automatikusan kattan, így rögzíti a lépcsőmagasságot.

  • Személyzeti felvonók

    A Vestil személyi liftek szűk helyeken működnek, és egyszerű, nyomógombos liftaktiválást kínálnak. Kézi platform vészsüllyesztő szeleppel és csúszásgátló fedéllel rendelkeznek.

  • Gördülő létra tartozékok

    A Vestil gördülőlétra-tartozékai közé tartoznak a konzolos támasztó átalakító készletek, a perforált vagy fogazott mélytetőkészletek, a legfelső lépcsők vagy a legfelső lépcsőfokozatok gördülőlétrákhoz, beleértve a rozsdamentes acélból készülteket is. Ezek a tartozékok megfelelnek a nemzetközi szabványoknak, és fokozzák a létra képességeit.

  • Gördülő létrák

    A Vestil lejtős létrák az OSHA létra biztonsági követelményei szerint készültek. Biztonságos és könnyű hozzáférést tesznek lehetővé a magas polcokhoz, és alkalmasak tárolóhelyekre és raktárakba. Ezek a létrák szabványos lejtős, gördülő raktári, Tip-N-Roll mobil, karbantartó, hordozható és ESD-biztos változatban kaphatók.

  • Állványok és emelőkosarak
  • Lépcsőegységek
  • Step széklet
  • Lépcsőházak
  • Egyenes létra
  • Munkaállványok

    A lépcsős állványok és munkaállványok csökkentik a hát fáradását és sérülését azáltal, hogy optimális munkamagasságot biztosítanak az építőipari és épületjavítási munkák során. Kapaszkodókkal ellátott platformok is rendelkezésre állnak a fokozott biztonság érdekében

AnyagfelvonókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Hengeremelő teherautók
  • Gipszkarton emelők
  • Elektromos hidraulikus tartozékok
  • Invertible Villa kézi anyagmozgató gépek

    A Vestil kézi csörlős emelőtargoncákat kifejezetten polcok anyagának emelésére, irodai berendezések mozgatására és fali készülékek felszerelésére tervezték. Ezek a kompakt teherautók tartós acélból és alumíniumból készülnek, és két acélvillával rendelkeznek, amelyek optimális magasságba emelhetők / süllyeszthetők a gondtalan be- és kirakodáshoz. Kézi forgattyús csörlővel működtethetők, amely tartalmaz egy megfordítható fogantyút és egy rögzítő eszközt a kocsi szállítás közbeni biztosításához, ezáltal biztosítva a kezelő biztonságát. A Vestil targoncák további két hátsó és két elülső forgókerékkel vannak felszerelve a jobb manőverezhetőség érdekében, valamint egy kétfokozatú árboc-mechanizmussal, teleszkópos belső árbockerettel (egyes típusokon), különböző magasságtartományok biztosítása érdekében. Válasszon ezen hordozható emelőtargoncák széles választékából, amelyek szabványos és targoncás kivitelben kaphatók Raptor Supplies, a Vestil hivatalos forgalmazója.

  • Emelőasztal kiegészítők
  • Emelőasztalok és szekerek

    Nagy teherbírású láb- és kézi vezérlésű emelőasztalok és szekerek, amelyeket nehéz anyagok / berendezések optimális helyzetben történő emelésére használnak a kezelő kényelme és a sérülések esélyének csökkentése érdekében. A könnyű mozgatás érdekében forgatható / merev / reteszelő kerekekkel rendelkezik

12...45

A VESTIL-ről

A Vestil 1958 óta gyárt anyagmozgató, ergonómiai és biztonsági berendezéseket raktározási, tengeri, csomagoló- és autóipari alkalmazásokhoz. A Vestil kiterjedt katalógusa tartalmaz dokkoló szintezőket, dobemelőket, garatokat, állványokat, ollós emelőasztalokat, állványokat, létrákat és mérlegeket. A Vestil Pallet Masters/Szervereket a targoncák alternatívájaként használják, és úgy tervezték, hogy kiküszöböljék a csúszótalpak és a raklapok kézi emelésének vagy mozgatásának szükségességét alvázzal vagy anélkül. Ezek raklap emelők teljesítmény-vontatási hajtást (PTDS-E) tartalmaz, amely tartalmaz egy fojtószelep-vezérlőt és egy automatikus vészkapcsolót a munkavállalók sérülésének és fáradtságának csökkentésére. Vesztil közepes teherbírású 10 fokos ferde karok ideálisak kézi rakodási műveletekhez raktárakban, összeszerelő állomásokon és feldolgozó létesítményekben, ahol a tételek nem maradnak helyben. Ezek a konzolos állványok nyitott kialakításúak a targoncával való könnyű hozzáférhetőség érdekében, a peremek pedig megakadályozzák a rakomány leesését. Rendkívül strapabíróak, és teljes hosszukban fel-le állíthatók, ezzel növelve sokoldalúságukat. Válasszon a fent említett termékek széles kínálatából, valamint olyan cikkek közül, mint az aeroszolos palackok újrahasznosító berendezései, légkeringtetők, szemetes szekrények, babák, görgős kerekek és kézi teherautók, Raptor Supplies.

Fontolható dolgok

Miért mi?

Raptor Supplies, a Vestil megbízható forgalmazója, teljes termékskáláját kínálja, mint például rakodó dokk berendezések, csomagoló berendezések, portál- és orrdaruk, villástargonca-tartozékok, ipari létrák, védőkorlátok, dobmozgató berendezések, tárolási megoldások és hegesztőeszközök. Megfelelő ollós emelőasztalokat, billenőket, targoncákat, emelőkocsikat és raklapemelő targoncákat ajánlunk a gyártási és raktári létesítményekben a munkaterhelések emelésére, süllyesztésére vagy billentésére.

Szállítás

A Vestil termékek általában terjedelmesek, és nem alkalmasak futárszolgálatra. A Vestil portáldaruk, emelők, acél garatok, oszlopok, dobemelők és létrák nagy súlyúak. Ezért ezek a Vestil termékek csak légi vagy tengeri szállításra alkalmasak.

Főbb kereskedelmi nevek

Automata Eagle Beak Emelők

A villás targonca kezelői könnyedén rögzíthetik, mozgathatják és elengedhetik a dobokat a Vestil Automatic Eagle Beak dobemelők időnként tesztelt kialakítása révén anélkül, hogy el kellene hagyniuk ülésüket. A dob felső ajkának stro-nak kell lennie...Olvass tovább 

PRAIL szekerek

A Vestil PRAIL kocsikat úgy tervezték, hogy biztonságosan és hatékonyan szállítsák és tárolják a Vestil tömegvezérelt reteszelő sorompókat. Ezek az egységek eltávolítható kapcsolóval rendelkeznek, amely a c. mindkét végére felszerelhető...Olvass tovább 

VESTIL Versenyelőnyök

Speciális folyékony bevonatok

  • Steel-It: Az élelmiszerekkel való véletlen érintkezés elleni védelmet igénylő alkalmazásoknál a poliuretán bevonat költséghatékony alternatívát jelent. Ez az FDA által jóváhagyott bevonat enyhe mosási alkalmazásokhoz használható.
  • LINE-X spray poliurea/poliuretán bevonatra: A polikarbamid bevonatok számos felhasználási területtel rendelkeznek az autóiparban, az építőiparban, a mezőgazdaságban és a katonai/védelmi iparban. A polikarbamid ütés-, kopás- és vegyszerálló, beleértve a medenceklór-, autó-, dízel-, festék-, fehérítő-, szerves oldószer- és műtrágya-állóságot.
  • ZRC hidegen horganyzott összetett bevonat: A ZRC bevonat kiváló korrózióállóságot és védelmet nyújt a legtöbb mosási alkalmazásnál. A cinkben gazdag felület elfogadható helyettesítője a tűzihorganyzásnak és javításnak.

Gyakran ismételt kérdések

Működik a Vestil DCT-2000 30 gallonos dobbal?

A Vestil adaptert kínál 30 gallonos dobokhoz. A Vestil FDC-30 a DCT-2000 emelőre szerelt dobtartókkal/forgatókkal működik együtt 30 gallonos dobok befogadására.

A Vestil MWP-SPIN működik a Vestil MWP-550-el?

Igen, a Vestil MWP-550-DC és az MWP-SPIN együtt is működhet.

Milyen gumiból készülnek a Vestil lemezjátszók?

A Vestil TT-30-RTP lemezjátszók 15% természetes gumiból, 18% szintetikus gumiból, 48% újrahasznosított gumiból és 19% adalékanyagokból készülnek.

Milyen típusú I-gerendát használnak az állítható magasságú acél portáldarukon?

A W-gerendákat a Vestil állítható magasságú acél portáldarukon használják.

Exkluzív márka termékek