GUARDAIR Hüvelykapcsoló biztonsági légfegyverek


Szűrő
Levegőfogyasztás: 16 scfm , Test anyaga: Alumínium , Testforma: Sorban , Szín: Fémes , Bemeneti méret: 1/4 "(F) NPT , Anyaga: Öntött alumínium , Max. dBA: 97 , Max. Bemeneti nyomás: 120 psi , Kimenet mérete: 1/8 "(F) NPT , Kimenet: 90 psi , Teljes hossz: 4.25 "
StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
970RT
---€18.24
ajánlatkérés
A
900LJ024SA
---€46.73
ajánlatkérés
B
900NN
0.5 "1.8 "0.5 "€13.00
ajánlatkérés
B
900NA
0.6 "2.5 "0.6 "€7.21
C
970003S
0.7 "6.6 "2.6 "€20.69
C
970012S
0.7 "15.5 "2.6 "€25.52
ajánlatkérés
C
970006S
0.7 "9.6 "2.6 "€24.08
ajánlatkérés
C
970018S
0.7 "21.5 "2.6 "€27.72
ajánlatkérés
D
970
0.7 "3.8mm2.5 "€15.32
A
900LJ060AA
1"63.4 "2.9 "€46.79
ajánlatkérés
E
900
1"5.1 "2.9 "€17.10

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?