WESCO 273288 Speciális félig elektromos raklapemelő targonca, 2200 Lbs kapacitás, 65-3/4 x 20-1/2 | AG7JCD SEPT2.2-20.5

WESCO 273288 Speciális félig elektromos raklapemelő targonca, 2200 Lbs kapacitás, 65-3/4" x 20-1/2"

Raktáron
Tétel: AG7JCD Típus: 273288Kereszthivatkozás: SEPT2.2-20.5

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,702.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélelektromos raklapemelő
színekSárga
A villa magassága csökkent3"
A villa magassága megemelkedett7.5 "
Villa hossza48 "
Villa szélessége6.25 "
Hossz65.75 "
LiftKézikönyv
Terhelhetőség2200 font
Teljes magasság48.5 "
Teljes hossz65.75 "
Teljes szélesség20.5 "
Henger Dia.3"
Henger anyagpoliuretán
Tang sugár (in.)61 "
Feszültség24
Kerék anyagapoliuretán
Szélesség a villák között20.5 "
Szélesség villák között8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 178.65
Hajó magassága (cm)123.19
Hajó hossza (cm)167.01
Hajószélesség (cm)52.07

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességÁr
WESCO 273286 Speciális félig elektromos raklapemelő targonca, 2200 Lbs kapacitás, 65-3/4" x 27" | AG7JCE SZEPT.2.2-27 27328627 "€7,524.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 273288 Speciális félig elektromos raklapemelő targonca, 2200 Lbs kapacitás, 65-3/4" x 20-1/2"
€7,702.40 /Mértékegység