WESCO Könnyű motoros Walkie raklapkocsik


Szűrő
Szín: Kék , Villa hossza: 45 " , Villa szélessége: 6.25 " , Hossz: 65.5 " , Terhelhetőség: 3300 font , Teljes magasság: 57.5 " , Teljes hossz: 65.5 " , Görgő átm.: 3" , Henger anyaga: poliuretán , Feszültség: 12 , Kerék anyaga: poliuretán
StílusModellTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
273385
21.5 "€8,264.29
B
170016
21.5 "€7,156.32
B
170012
26.5 "€7,156.32
A
273381
26.5 "€8,276.66

Könnyű motoros Walkie raklapkocsik

A Wesco könnyű haszongépjárművekből álló raklapkocsik a legalkalmasabbak nehéz terhek szállítására kövezett vagy sima felületeken. Ezeket a teherautókat két 12V / 79Ah akkumulátor hajtja, amelyek 1.36 hüvelyk / másodperces emelési sebességet biztosítanak. Elektromágneses tárcsafékkel és automatikus halott emberrel vannak felszerelve, hogy biztosítsák a kezelő biztonságát áramkimaradás esetén. A 3300 lb maximális teherbírású raklapos targoncák 21.5 és 26.5 szélességben választhatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?