Elemek tartoznak: Igen , Akkumulátortöltő áramerőssége: 10A , Akkumulátortöltő feszültsége: 24V , Akkumulátor feszültség: 6V , Meghajtó görgő átmérője: 10 " , Meghajtó görgő szélessége: 3 1 / 8 " , Villa mérete: 27 "x 48" , Keret anyaga: Acél , Teljesen hegesztett keret: Igen , Fogantyú anyaga: Acél , Tehergörgő átmérője: 2 3 / 4 " , Tehergörgő szélessége: 3" , Max. Erősítők: 10A , Működés szakaszos használat esetén: 8 XNUMX óra. , Teljes villaszélesség: 45 " , Áramforrás: elektromos , Szolgáltatási kör: 3 1/8 "- 7 5/8" , Stabilizátor görgő átm.: 1 1 / 2 " , Stabilizátor görgő szélessége: 3"
EPT sorozat elektromos raklapemelők
A Vestil elektromos raklapemelők nyomógomb segítségével manővereznek rakományt pótkocsikban és raktárakban, miközben kielégítik az emelési/süllyesztési igényeket. Ezek az EPT sorozatú teherautók 24 V-os DC hajtó- és emelőmotorral vannak felszerelve a nehéz munkák elvégzésére. Fogantyúikon könnyen kezelhető gázkar az előre/hátra sebesség beállításához, az emelés/süllyesztés kezelőszervei, a vészhelyzeti funkció és a fogantyú elengedésekor aktiválódó elektromágneses tárcsafék található. Ezek az egységek beépített biztonsági áramkörrel rendelkeznek, amely automatikusan kikapcsolja a rendszert, ha a vészhelyzeti hátramenet kapcsolót aktiválják. Poli-acél kormány- és teherkerekeken gurulnak, és 2600 és 4500 font közötti teherbírásban kaphatók. Raptor Supplies, a Vestil hivatalos forgalmazója.