WESCO Félig elektromos raklapemelők


Szűrő
Szín: Sárga , Villa hossza: 48 " , Villa szélessége: 6.25 " , Hossz: 65.75 " , Emel: Kézikönyv , Terhelhetőség: 2200 font , Teljes magasság: 48.5 " , Teljes hossz: 65.75 " , Görgő átm.: 3" , Henger anyaga: poliuretán , Feszültség: 24 , Kerék anyaga: poliuretán
StílusModellTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
273288
20.5 "€7,702.39
A
273286
27 "€7,524.47

Félig elektromos raklapemelők

A Wesco félig elektromos raklapemelő targoncák legfeljebb 2200 lb teher mozgatására képesek, 1.6 - 2.4 mph sebességtartományban. Van egy hurok alakú szivattyúfogantyú a villák emeléséhez és egy automatikus fékberendezés, amely akkor aktiválódik, amikor a fojtószelepet elengedik, vagy ha a fogantyúk a vízszintes / függőleges küszöbön vannak. Ezek az egységek 61 fokos kormánysugárral rendelkeznek a könnyű navigáció érdekében, a poliuretán kerekek pedig nagy rugalmasságot és lengéscsillapítást tesznek lehetővé. Válasszon ezen raklapemelő targoncák széles választékából, 20.5 és 27 hüvelykes szélességű változatokban Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?