Elemek tartoznak: Igen , Akkumulátortöltő áramerőssége: 10A , Akkumulátortöltő feszültsége: 24V , Elemtípus: Lítium-ion , Görgő anyaga: Poly acélon , Szín: Fekete sárga , Meghajtó görgő átmérője: 10 " , Meghajtó görgő szélessége: 3 1 / 8 " , Keret anyaga: Acél , Teljesen hegesztett keret: Igen , Fogantyú anyaga: Acél , Emelőmotor teljesítménye: 1.3 kW , Tehergörgő átmérője: 2 3 / 4 " , Tehergörgő szélessége: 3" , Anyaga: Acél , Max. Erősítők: 10A , Működés szakaszos használat esetén: 8 XNUMX óra. , Áramforrás: elektromos , Stabilizátor görgő átm.: 1 1 / 2 " , Stabilizátor görgő szélessége: 3"