VESTIL EPT-S-2748-33 félelektromos raklapemelő, 3300 Lb. Kapacitás | AG7RQN

VESTIL EPT-S-2748-33 félelektromos raklapemelő, 3300 Lb. Kapacitás

Raktáron
Cikkszám: AG7RQN Modell: EPT-S-2748-33

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,137.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélelektromos raklapemelő
Elemek mellékelveIgen
Kapacitás3300 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
Töltő bemeneti feszültsége110V AC
színekFekete sárga
Mélység65.75 "
Meghajtó görgő átmérője9 7 / 8 "
Hajtsa meg a görgő szélességét3 1 / 8 "
Villa hossza48 "
Villa süllyesztett magasság3.2 "
Villa szélessége27 "
Keret anyagAcél
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyúhossz46 "
FogantyúAcél
Magasság49.25 "
Egyéni villa szélessége6 1 / 4 "
Hossz65.75 "
Emelési magasság7.8 "
Emelési sebesség terhelve1 3/8 in./ Sec.
Emelési sebesség tehermentes1 9/16 in./ Sec.
Tehergörgő átmérője3"
Terhelési görgő szélessége3 3 / 4 "
Csökkentse a sebességet terhelés mellett1 9/16 hüvelyk/sec.
Alacsonyabb sebesség terhelés nélkül1 3/16 hüvelyk/sec.
Csökkentett magasság3.2 "
AnyagAcél
Max. Amper10A
Max. Utazási távolság4.6 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Áramforráselektromos
Emelt magasság7.8 "
Henger Dia.3"
Henger szélessége3.75 "
Stabilizátor görgő átm.3"
Utazási sebesség terhelés mellett1.7 mph
Menetsebesség terhelés nélkül1.8 mph
Fordulási sugár52 "
Feszültség24V DC
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 303.3
Hajó magassága (cm)125.1
Hajó hossza (cm)167.01
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8427900000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EPT-S-2748-33 félelektromos raklapemelő, 3300 Lb. Kapacitás
€9,137.11 /Mértékegység