VESTIL EPT-2796-45 elektromos raklapemelő, 4500 Lb. Kapacitás, 27 hüvelyk x 96 hüvelyk méret, 6 V | AG7RQK

VESTIL EPT-2796-45 elektromos raklapemelő, 4500 Lb. Kapacitás, 27 hüvelyk x 96 hüvelyk méret, 6 V

Tétel: AG7RQK Modell: EPT-2796-45
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€19,570.09 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos raklap Jack
Elemek mellékelveIgen
Akkumulátor töltőáram10A
Akkumulátortöltő feszültség24V
Akkumulátor típus(4) 6 volt, 200 Ah
akkumulátor feszültség6V
Kapacitás4500 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
Töltő bemeneti feszültsége120V
színekFekete sárga
Mélység125 "
Meghajtó görgő átmérője10 "
Hajtsa meg a görgő szélességét3 1 / 8 "
Hajtás teljesítmény1.2 kW
Villa hossza96 "
Villa süllyesztett magasság3.2 "
Villa szélessége27 "
Keret anyagAcél
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyúhossz21.63 "
FogantyúAcél
Magasság51 "
kW1.2
Hossz125 "
Emelési magasság8.2 "
Tehergörgő átmérője2 3 / 4 "
Terhelési görgő szélessége3"
Csökkentett magasság3.2 "
AnyagAcél
Max. Amper10A
Max. Utazási távolság5"
MértékegységekMINDEN EGYES
Motor erő1.3 kW
Az elemek száma4
Működés teljes feltöltéssel6-7 óra.
Működés szakaszos használat esetén8 XNUMX óra.
Áramforráselektromos
Emelt magasság8.2 "
Henger Dia.2.75 "
Henger szélessége3"
Stabilizátor görgő átm.1 1 / 2 "
Stabilizátor görgő szélessége3"
Fordulási sugár52 "
Feszültség24V DC
Feszültség (DC)24
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 651.6
Hajó magassága (cm)129.54
Hajó hossza (cm)317.5
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszakkumulátor feszültségKapacitásMagasságMax. Utazási távolságMotor erőAz elemek számaMűködés teljes feltöltésselÁr
VESTIL EPT-2047-30 elektromos raklapemelő, 3000 Lb. Kapacitás, 20 hüvelyk x 47 hüvelyk 12 V | AG7RPN EPT-2047-30--3300 lbs.48 "---3-4 óra.€10,221.68
VESTIL EPT-2048-45 elektromos raklapemelő, 4500 Lb. Kapacitás, 20 hüvelyk x 48 hüvelyk 6 V | AG7RPQ EPT-2048-4526.69 "6V4500 lbs.52 "4.4 "1.3 kW46-7 óra.€11,468.71
ajánlatkérés
VESTIL EPT-2048-45-RP Raklapemelő targonca, 4500 Lb. Kapacitás, Platform (4) 6V 20 hüvelyk x 48 hüvelyk Méret | AG7RPT EPT-2048-45-RP26.69 "6V4500 lbs.51 "4.4 "2kw46-7 óra.€12,450.98
ajánlatkérés
VESTIL EPT-2547-30 elektromos raklapemelő, 3000 Lb. Kapacitás, 25 hüvelyk x 48 hüvelyk 12 V | AG7RPV EPT-2547-3022.5 "12V3300 lbs.48 "4.7 "1.3 kW23-4 óra.€10,263.28
VESTIL EPT-2547-30-E Raklapemelő, 25 hüvelyk x 47 hüvelyk méret, gazdaságos 3000 font. Kapacitás | AG7RPX EPT-2547-30-E22.5 "12V3000 lbs.49 "4.7 "-2-€9,097.19
VESTIL EPT-2748-45 elektromos raklapemelő, 4500 Lb. Kapacitás, 27 hüvelyk x 48 hüvelyk 6 V | AG7RQB EPT-2748-4548 "6V4500 lbs.52 "5"1.3 kW46-7 óra.€11,902.57
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EPT-2796-45 elektromos raklapemelő, 4500 Lb. Kapacitás, 27 hüvelyk x 96 hüvelyk méret, 6 V
€19,570.09 /Mértékegység