WESCO Nagy teljesítményű motoros Walkie raklapkocsik


Szűrő
Villa hossza: 45 " , Villa szélessége: 6.8 " , Hossz: 73.75 " , Terhelhetőség: 4400 font , Teljes magasság: 59 " , Teljes hossz: 73.75 " , Görgő átm.: 3" , Henger anyaga: poliuretán , Feszültség: 8 , Kerék anyaga: poliuretán
StílusModellTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
273386
21.5 "€16,881.36
ajánlatkérés
B
170017
21.5 "€10,935.12
ajánlatkérés
B
170013
26.5 "€10,935.12
ajánlatkérés
A
273382
26.5 "€17,438.42
ajánlatkérés

Nagy teljesítményű motoros Walkie raklapkocsik

A Wesco nagy teherbírású, motoros walkie raklapemelő targoncákat úgy tervezték, hogy terheket (max. 4400 font) legfeljebb 1.36 hüvelyk/s sebességgel emeljenek. Ezek az eszközök elektromágneses tárcsafékkel rendelkeznek, amely megakadályozza a nemkívánatos mozgást, és lehetővé teszi a targonca emelését 8 hüvelykig. 65.5 hüvelykes fordulási sugarat biztosítanak a könnyű manőverezhetőség érdekében, és poliuretán kerekekkel rendelkeznek a kiváló rugalmas memória és nedvesség, ózon és napfény elleni ellenállás érdekében. Válasszon a 21.5 és 26.5 hüvelykes szélességben elérhető walkie raklapemelők széles kínálatából Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?