Betonkeverés és előkészítés

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Minden termék

Aszfalt/betonkeverő, 5 gal., álló, 220 V, 50 Hz
Cikkszám: CL6HJM
Modell: H-1690.5F
Lásd a részleteket
Vödörkosár 60 hüvelyk magasságú
Cikkszám: AF9CXC
Modell: BC 17
€2,139.24 /Mértékegység
Kosárba
Betonkeverő, 3 Cu Ft Méret, 1/2 LE LE, 115V, Polietilén
Cikkszám: CT2GLP
Modell: 300DD-PLTK
€4,199.05 /Mértékegység
Kosárba
Betonkeverő, 3 Cu Ft Méret, 1/2 LE LE, 115V, Acél
Cikkszám: CT2GLU
Modell: 300DD
€5,690.54 /Mértékegység
Kosárba
Betonkeverő, 3 Cu Ft Méret, 1/2 LE LE, 115V, Acél, Betonkeverő
Cikkszám: CT2GLR
Modell: 300DDTK
€4,152.22 /Mértékegység
Kosárba
Beton keverőlapát 23-1 / 2 hüvelyk magasság
Cikkszám: AF9CWU
Modell: WK140HF
€91.11 /Mértékegység
Kosárba
Kettős keverőlapátok 23-1 / 2 hüvelyk magasságban
Cikkszám: AF9CWZ
Modell: MKD120HF
€365.43 /Mértékegység
Kosárba
Talapzatú cementkeverő, 10 köbméter, 120 V, 1 LE
Cikkszám: AB9HFR
Modell: 1000DD
€3,769.73 /Mértékegység
Kosárba
Talapzatos keverő, 3 1/2 cu. láb méret, 1/2 LE, polietilén
Cikkszám: CJ2ZNL
Modell: KPRO350MP
€891.11 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Műanyag eldobható polipropilén dobfedél
Cikkszám: AD3TXF
Modell: MIX245007
€29.11 /Mértékegység
Kosárba
Talicskakeverő 3 1/2 köbláb 1/2hp
Cikkszám: AA2KQR
Modell: 10N693
€788.69 /Mértékegység
Kosárba
Talicskás keverő, 3 3/8 cu ft méretű, 2 11/16 LE LE, 110 V, acél
Cikkszám: CV4PZP
Modell: TMX1000
€6,156.56 /Mértékegység
Kosárba
1234

Betonkeverés és előkészítés

A betonkeverő és -előkészítő berendezések betonkeverőkből és tartozékaiból, elektromos betonesztrich lapátokból és fejükből, valamint elektromos betonsimító tartozékokból állnak. A betonkeverőket cement, homok, adalékanyag és víz kombinálására használják, hogy egységes betonkeveréket hozzanak létre. Tartozékaik közé tartoznak a keverőlapátok, dobok és fogantyúk, amelyek elősegítik a hatékony és egyenletes keverést. A Power betonesztrich pengék és azok fejei frissen öntött betonfelületek kiegyenlítésére és simítására szolgálnak. Erőteljes esztrichgépekre rögzíthetők, és egyenletes és sima felületet érnek el, csökkentve a kézi munka szükségességét. Az elektromos betonsimító tartozékokat, mint például a pengék és serpenyők, az elektromos simítógépekkel együtt használják a sima és polírozott betonfelület eléréséhez. Ezek a tartozékok javítják a simítókezelési folyamat hatékonyságát és minőségét. Ezek a berendezések és tartozékok ideálisak az építőipar számára, biztosítva a betonszerkezetek megfelelő keverését, kiegyenlítését és befejezését hatékonyan és precízen.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?