DAYTON Közvetlen meghajtású kipufogóventilátorok szívó védelemmel

A Dayton közvetlen meghajtású kipufogóventilátorait szívóvédővel úgy tervezték, hogy zajtalan szellőzést biztosítsanak az irodákban, iskolákban, raktárépületekben és könnyű gyártási területeken. Golyós/hüvelyes csapágyakkal vannak beépítve az alacsony forgási súrlódás érdekében és megakadályozzák a kenőanyag szivárgását. Ezek a kipufogóventilátorok akár 1750 ford./perc motorfordulatszámot is kínálnak, és 1/30-3/4 LE-s változatban kaphatók.

Szűrő

DAYTON -

Kipufogó ventilátorok

StílusModellC. méreteAlumínium fali redőnyCsapágy típusD dimenzióÜvegszálas redőnyKeret anyagTeljes terhelésű erősítőkHorganyzott fali redőnyÁr (ÁFA nélkül)
A1WDB9-3C308Tömített párna blokk-5C215Galvanizált acél-1C746€967.96
B60RG45--------€1,375.43
ajánlatkérés
B60RG46--------€1,349.75
ajánlatkérés
C10D9522-3 / 8 "-Labda8-1 / 4 "-Galvanizált1.8-€214.02
C10D9533"4C555Labda10-1 / 4 "5C210Galvanizált1.82C526€212.13
D10D9553-1 / 4 "-Ujj14-1 / 4 "-Galvanizált0.8-€276.83
E60 kt2026 3 / 8 "-Tömített párna blokk19 3 / 8 "----€2,923.56
ajánlatkérés
DAYTON -

Közvetlen meghajtású kipufogó ventilátorok szívógátlókkal, 20 hüvelykes penge

A Dayton kipufogó ventilátorok szagokat, nedvességet és füstöt szívnak ki a raktárakban és az irodákban található szellőzőnyílásokon belülről és kívülről. Horganyzott acélszerkezetük alumínium légcsavarokkal van ellátva a korrózióállóság, a tartósság és a maximális 104 fokos környezeti hőmérséklet ellenállása érdekében. Ezeket a ventilátorokat úgy tervezték, hogy a motor tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakozik a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Szívóvédőkkel vannak ellátva, amelyek megakadályozzák a nagy akadályok vagy törmelékek bejutását a ventilátor lapátjaiba. Egyes modellek sebességszabályzóval rendelkeznek a kipufogóventilátorok sebességének szabályozására. Válasszon a kipufogóventilátorok széles választékából, amelyek 1150 és 1740 ford./perc közötti motorfordulatszámmal állnak rendelkezésre.

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. MélységMotoros HPMotor fordulatszámSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Ár (ÁFA nélkül)
A10D9583.0349130607-1 / 2 "1/4114012.211.5€1,207.02
B10D9663.1/1.63198284710-3 / 8 "1/4175018.622€1,194.35
B10D9674.0/2.03745344910-3 / 8 "1/3175019.620€1,330.42
B10D9688.1/4.14590424010-3 / 4 "3/417502222€1,030.93
DAYTON -

Közvetlen meghajtású kipufogó ventilátorok szívógátlókkal, 18 hüvelykes penge

A Dayton elszívóventilátorok a szagokat, a nedvességet és a füstöt a raktárakban és irodákban lévő szellőzőnyílásokon belülről kívülre szívják el. Horganyzott acélszerkezetük alumínium légcsavarokkal van ellátva a korrózióállóság, a tartósság és a maximális 104 fokos környezeti hőmérséklet ellenállása érdekében. Ezeket a ventilátorokat úgy tervezték, hogy a motor tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakozik a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Szívóvédőkkel vannak ellátva, amelyek megakadályozzák a nagy akadályok vagy törmelékek bejutását a ventilátor lapátjaiba. Egyes modellek sebességszabályzóval rendelkeznek a kipufogóventilátorok sebességének szabályozására. Válasszon a kipufogóventilátorok széles kínálatából, amelyek 1155 és 1750 ford./perc közötti motorfordulatszámmal állnak rendelkezésre.

StílusModellMax. MélységCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMotoros HPMotor fordulatszámSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Sebesség ellenőrzésÁr (ÁFA nélkül)
A10D9576-1 / 16 "262722901/4114011.19.248C172€663.01
A10D9606-5 / 16 "312629531/3172519.619.1Nem€844.69
B10D96510-5 / 8 "298927511/4172514.514.6Nem€1,157.25
DAYTON -

Közvetlen meghajtású kipufogó ventilátorok szívógátlókkal, 24 hüvelykes penge

A Dayton elszívó ventilátorok szagokat, nedvességet és füstöt szívnak ki a szellőzőnyílásokon belülről és kívülről a raktárakban és az irodákban. Horganyzott acélszerkezetük 3 /6 -os alumínium lapátos propellerekkel rendelkezik a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Képesek ellenállni a maximális 104 ° F környezeti hőmérsékletnek, és úgy vannak kialakítva, hogy a motor tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakozik a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Szívóvédőkkel rendelkeznek, amelyek megakadályozzák, hogy nagy akadályok vagy törmelékek kerüljenek a ventilátor lapátjaiba. Egyes modellek sebességszabályzóval rendelkeznek a kipufogóventilátorok sebességének szabályozására. Válasszon a kipufogóventilátorok széles választékából, amelyek 1134 és 1750 ford./perc közötti motorfordulatszámmal állnak rendelkezésre.

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. MélységMotoros HPMotor fordulatszámKések számaDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A10D9593.0353330236"1/41160328 "€949.10
A10D9623.4/1.7443039746-1 / 2 "1/31140328 "€1,049.72
B10D9694.0/2.03984340025-3 / 4 "1/31750324 "€1,473.73
C10D9704.9/2.55438504911-1 / 4 "1/21140628 "€1,699.60
DAYTON -

Közvetlen meghajtású kipufogó ventilátorok szívógátlókkal, 12 hüvelykes penge

A Dayton kipufogó ventilátorok szagokat, nedvességet és füstöt szívnak ki a raktárakban és az irodákban található szellőzőnyílásokon belülről és kívülről. Horganyzott acélszerkezetük alumínium légcsavarokkal van ellátva a korrózióállóság, a tartósság és a maximális 104 fokos környezeti hőmérséklet ellenállása érdekében. Ezeket a ventilátorokat úgy tervezték, hogy a motor tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakozik a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Szívóvédőkkel vannak ellátva, amelyek megakadályozzák a nagy akadályok vagy törmelékek bejutását a ventilátor lapátjaiba. A kiválasztott modellek fordulatszám -szabályozási lehetőséggel rendelkeznek a kipufogóventilátorok fordulatszámának szabályozására. Válasszon ezen kipufogóventilátorok széles választéka közül, amelyek 1650 és 1772 ford / perc motorfordulatszámmal kaphatók.

StílusModellMotoros HPCsapágy típusCFM @ 0.000-In. SPMotor fordulatszámKések számaSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Sebesség ellenőrzésÁr (ÁFA nélkül)
A10D9631/4Labda12861750511.211.6Nem€1,001.57
B10D9541/30Ujj889160036.46.248C172€348.69
DAYTON -

Közvetlen meghajtású kipufogó ventilátorok szívógátlókkal, 16 hüvelykes penge

A Dayton kipufogó ventilátorok szagokat, nedvességet és füstöt szívnak ki a raktárakban és az irodákban található szellőzőnyílásokon belülről és kívülről. Horganyzott acélszerkezetük alumínium légcsavarokkal van ellátva a korrózióállóság, a tartósság és a maximális 104 fokos környezeti hőmérséklet ellenállása érdekében. Ezeket a ventilátorokat úgy tervezték, hogy a motor tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakozik a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Szívóvédőkkel vannak ellátva, amelyek megakadályozzák a nagy akadályok vagy törmelékek bejutását a ventilátor lapátjaiba. A kiválasztott modellek fordulatszám -szabályozási lehetőséggel rendelkeznek a kipufogóventilátorok fordulatszámának szabályozására. Válasszon a kipufogóventilátorok széles választékából, amelyek 1650 és 1750 ford./perc motorfordulatszámmal kaphatók.

StílusModellMax. MélységCsapágy típusCFM @ 0.000-In. SPMotoros HPMotor fordulatszámSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Sebesség ellenőrzésÁr (ÁFA nélkül)
A10D9564-7 / 16 "Ujj12011/20155012.013.648C172€470.37
B10D96410-1 / 4 "Labda28471/4172515.616.2Nem€967.15

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?