DAYTON 10D957 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 2627 Cfm | AA2CTF

DAYTON 10D957 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 2627 Cfm

Raktáron
Tétel: AA2CTF Modell: 10D957

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€663.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny4C558
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP2627
CFM @ 0.125-In. SP2290
CFM @ 0.250-In. SP1818
CFM @ 0.375-In. SP1022
A méret22 "
B mérete7"
C. mérete4-1 / 8 "
D dimenzió18-1 / 2 "
Üvegszálas redőny5C213
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők3.0
Horganyzott fali redőny1C744
ŐranyagAcél
Magasság22 "
Hz60
Belül Dia.18-7 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység6-1 / 16 "
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1140
Szerelési helyzetFüggőleges
Kések száma3
Dia kívül.22 "
Fázis1
Propeller átm.18 "
Propeller AnyagAlumínium
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.11.1
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.9.2
Sebesség ellenőrzés48C172
típusKözepes igénybevételű közvetlen meghajtás
Venturi hézag Dia.18-7 / 16 "
Venturi Mélység2-5 / 8 "
Feszültség115
Watts186
Szélesség22 "
Vezetékvédelem befejezéseCinkkel bevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MélységCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMotoros HPMotor fordulatszámSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Sebesség ellenőrzésÁr
DAYTON 10D960 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 3126 Cfm | AA2CTJ 10D9606-5 / 16 "312629531/3172519.619.1Nem€844.69
DAYTON 10D965 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 2989 Cfm | AA2CTN 10D96510-5 / 8 "298927511/4172514.514.6Nem€1,157.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10D957 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 2627 Cfm
€663.01 /Mértékegység