DAYTON 10D969 kipufogóventilátor 24 hüvelyk 3984 Cfm | AA2CTT

DAYTON 10D969 Kipufogóventilátor 24 hüvelykes 3984 Cfm

Raktáron
Tétel: AA2CTT Modell: 10D969

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,473.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C308
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP3984
CFM @ 0.125-In. SP3400
CFM @ 0.250-In. SP2867
CFM @ 0.375-In. SP2296
CFM @ 0.500-In. SP1706
A méret28 "
B mérete7"
C. mérete2-5 / 8 "
D dimenzió24-1 / 2 "
Üvegszálas redőny5C215
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők4.0/2.0
Horganyzott fali redőny1C746
ŐranyagAcél
Magasság28 "
Hz60
Belül Dia.24-3 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység25-3 / 4 "
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1750
Szerelési helyzetFüggőleges
Kések száma3
Dia kívül.24 "
Fázis1
Propeller átm.24 "
Propeller AnyagAlumínium
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.30
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.29
Sebesség ellenőrzésNem
típusNagy teherbírású közvetlen meghajtás
Venturi hézag Dia.24-3 / 8 "
Venturi Mélység3-3 / 8 "
Feszültség115/230
Watts248
Szélesség28 "
Vezetékvédelem befejezéseCinkkel bevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. MélységMotoros HPMotor fordulatszámKések számaDia kívül.Ár
DAYTON 10D959 kipufogóventilátor 24 hüvelyk 3533 Cfm | AA2CTH 10D9593.0353330236"1/41160328 "€949.10
DAYTON 10D962 kipufogóventilátor 24 hüvelykes 4430 Cfm | AA2CTK 10D9623.4/1.7443039746-1 / 2 "1/31140328 "€1,049.72
DAYTON 10D970 elszívó ventilátor 24 hüvelyk 5438 Cfm | AA2CTU 10D9704.9/2.55438504911-1 / 4 "1/21140628 "€1,699.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10D969 Kipufogóventilátor 24 hüvelykes 3984 Cfm
€1,473.73 /Mértékegység