DAYTON 10D964 kipufogóventilátor, 16 hüvelykes, 2883 cfm, B osztályú motorszigetelés | AA2CTM

DAYTON 10D964 Exhaust Fan, 16 Inch, 2883 cfm, Class B Motor Insulation

Raktáron
Tétel: AA2CTM Modell: 10D964

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€967.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny4C557
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP2847
CFM @ 0.125-In. SP2591
CFM @ 0.250-In. SP2314
CFM @ 0.375-In. SP1951
CFM @ 0.500-In. SP1265
A méret20 "
B mérete7"
C. mérete3-1 / 4 "
D dimenzió16-1 / 2 "
Üvegszálas redőny5C212
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők3.1/1.6
Horganyzott fali redőny1C743
ŐranyagAcél
Magasság20 "
Hz60
Belül Dia.16-7 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység10-1 / 4 "
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
Szerelési helyzetFüggőleges
Kések száma3
Dia kívül.20 "
Fázis1
Propeller átm.16 "
Propeller AnyagAlumínium
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.15.6
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.16.2
Sebesség ellenőrzésNem
típusNagy teherbírású közvetlen meghajtás
Venturi hézag Dia.16-7 / 16 "
Venturi Mélység2-3 / 4 "
Feszültség115/230
Watts186
Szélesség20 "
Vezetékvédelem befejezéseCinkkel bevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.3525
Hajó magassága (cm)32.77
Hajó hossza (cm)51.82
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termék részletek:

    • Ideal for exhausting huge volumes of air at high pressures from foundries, factories, workshops & similar industrial environments
    • Equipped with totally enclosed air-over motor to provide cooling in spaces where motor is in the airstream
    • Comes with zinc plated wire guard finish to ensure corrosion resistance
    • UL / cUL Listed and AMCA compliant

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MélységCsapágy típusCFM @ 0.000-In. SPMotoros HPMotor fordulatszámSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Sebesség ellenőrzésÁr
DAYTON 10D956 kipufogóventilátor, 115 VAC, 1650 RPM, B osztályú motorszigetelés | AA2CTE 10D9564-7 / 16 "Ujj12011/20155012.013.648C172€470.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10D964 Exhaust Fan, 16 Inch, 2883 cfm, Class B Motor Insulation
€967.15 /Mértékegység