A B Alumínium redőny sz .: 4C559 , Csapágy típusa: Labda , A méret: 24 " , D méret: 20-1 / 2 " , Üvegszálas fali redőny sz.: 5C214 , Karima szélessége: 1" , Keretkikészítés: Galvanizált , Keret anyaga: Galvanizált , horganyzott fali redőny sz.: 1C745 , Védőanyag: Acél , Magasság: 24 " , Hz: 60 , Belső átmérő: 20-1 / 2 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Motorház: Teljesen zárt levegő , Motor szigetelés: B osztály , Beépítési helyzet: Függőleges , Pengék száma: 3 , Külső átmérő: 24 " , fázis: 1 , propeller átm.: 20 " , Légcsavar anyaga: Alumínium , Venturi hézag átm.: 20-1 / 2 " , Venturi mélység: 3-1 / 2 " , Szélesség: 24 " , Huzalvédő felület: Cinkkel bevont
Közvetlen meghajtású kipufogó ventilátorok szívógátlókkal, 20 hüvelykes penge
A Dayton kipufogó ventilátorok szagokat, nedvességet és füstöt szívnak ki a raktárakban és az irodákban található szellőzőnyílásokon belülről és kívülről. Horganyzott acélszerkezetük alumínium légcsavarokkal van ellátva a korrózióállóság, a tartósság és a maximális 104 fokos környezeti hőmérséklet ellenállása érdekében. Ezeket a ventilátorokat úgy tervezték, hogy a motor tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakozik a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Szívóvédőkkel vannak ellátva, amelyek megakadályozzák a nagy akadályok vagy törmelékek bejutását a ventilátor lapátjaiba. Egyes modellek sebességszabályzóval rendelkeznek a kipufogóventilátorok sebességének szabályozására. Válasszon a kipufogóventilátorok széles választékából, amelyek 1150 és 1740 ford./perc közötti motorfordulatszámmal állnak rendelkezésre.