DAYTON 10D956 kipufogóventilátor, 115 VAC, 1650 RPM, B osztályú motorszigetelés | AA2CTE

DAYTON 10D956 kipufogóventilátor, 115 VAC, 1650 RPM, B osztályú motorszigetelés

Raktáron
Tétel: AA2CTE Modell: 10D956

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€470.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny4C557
Csapágy típusUjj
CFM @ 0.000-In. SP1201
CFM @ 0.125-In. SP934
CFM @ 0.250-In. SP594
A méret20 "
B mérete4"
C. mérete2"
D dimenzió16-1 / 2 "
Üvegszálas redőny5C212
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők0.8
Horganyzott fali redőny1C743
ŐranyagAcél
Magasság20 "
Hz60
Belül Dia.16-7 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység4-7 / 16 "
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/20
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1550
Szerelési helyzetFüggőleges
Kések száma3
Dia kívül.20 "
Fázis1
Propeller átm.16 "
Propeller AnyagAlumínium
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.12.0
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.13.6
Sebesség ellenőrzés48C172
típusKözepes igénybevételű közvetlen meghajtás
Venturi hézag Dia.16-7 / 16 "
Venturi Mélység2-3 / 4 "
Feszültség115
Watts37
Szélesség20 "
Vezetékvédelem befejezéseCinkkel bevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.824
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)51.82
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8414519060
Származási országMX

Termék részletek:

    • Zajmentes, szabályozható fordulatszámú ventilátor, amelyet gyakran használnak összeszerelő és könnyű gyártási területeken, iskolákban és irodákban
    • Teljesen zárt levegővel rendelkezik a motor felett a ház belsejében felhalmozódott por tisztításához
    • A bemeneti védők biztosítják a biztonságot, a függőleges felszerelés pedig megfelelő szellőzést biztosít
    • Horganyzott drótvédő burkolat a korrózióállóság érdekében
    • UL & cUL felsorolt ​​és AMCA-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MélységCsapágy típusCFM @ 0.000-In. SPMotoros HPMotor fordulatszámSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Sebesség ellenőrzésÁr
DAYTON 10D964 kipufogóventilátor, 16 hüvelykes, 2883 cfm, B osztályú motorszigetelés | AA2CTM 10D96410-1 / 4 "Labda28471/4172515.616.2Nem€967.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10D956 kipufogóventilátor, 115 VAC, 1650 RPM, B osztályú motorszigetelés
€470.38 /Mértékegység