DAYTON 10D953 Kipufogóventilátor 10 hüvelykes 730 Cfm | AA2CTB

DAYTON 10D953 Kipufogóventilátor 10 hüvelykes 730 Cfm

Raktáron
Tétel: AA2CTB Modell: 10D953

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€212.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny4C555
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP730
CFM @ 0.125-In. SP624
CFM @ 0.250-In. SP381
A méret14 "
B mérete4"
C. mérete3"
D dimenzió10-1 / 4 "
Üvegszálas redőny5C210
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők1.8
Horganyzott fali redőny2C526
ŐranyagAcél
Magasság14 "
Hz60
Belül Dia.10-3 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység2-1 / 2 "
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/30
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1600
Szerelési helyzetFüggőleges
Kések száma5
Dia kívül.14 "
Fázis1
Propeller átm.10 "
Propeller AnyagAlumínium
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.8.8
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.8.1
Sebesség ellenőrzés48C172
típusKözepes igénybevételű közvetlen meghajtás
Venturi hézag Dia.10-3 / 8 "
Venturi Mélység2"
Feszültség115
Watts25
Szélesség14 "
Vezetékvédelem befejezéseCinkkel bevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.608
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)37.08
HS-kód8414519060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellC. méreteAlumínium fali redőnyCsapágy típusD dimenzióÜvegszálas redőnyKeret anyagTeljes terhelésű erősítőkHorganyzott fali redőnyÁr
DAYTON 10D952 Kipufogóventilátor 8 hüvelykes 454 Cfm | AA2CTA 10D9522-3 / 8 "-Labda8-1 / 4 "-Galvanizált1.8-€214.01
DAYTON 10D955 Kipufogóventilátor 14 hüvelykes 1066 Cfm | AA2CTD 10D9553-1 / 4 "-Ujj14-1 / 4 "-Galvanizált0.8-€276.82
DAYTON 1WDB9 kipufogóventilátor 24 hüvelykes meghajtó csomag | AB3YYV 1WDB9-3C308Tömített párna blokk-5C215Galvanizált acél-1C746€967.96
DAYTON 60KT20 összeszerelt tető/oldalfal kipufogóventilátor, 14 hüvelykes kerékátm. | CH6KLX 60 kt2026 3 / 8 "-Tömített párna blokk19 3 / 8 "----€2,416.17
ajánlatkérés
DAYTON 60RG45 kád kipufogó ventilátor, 1 sebesség, 5 hang, nagy profil, 115 V AC | CH9QTD 60RG45--------€1,136.72
ajánlatkérés
DAYTON 60RG46 kád kipufogóventilátor, 1,125 cfm maximális légáramlás, 1 sebesség, 6 hang, nagy profil, 115 V AC | CH9QTE 60RG46--------€1,115.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10D953 Kipufogóventilátor 10 hüvelykes 730 Cfm
€212.13 /Mértékegység