DAYTON 10D958 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 3491 Cfm | AA2CTG

DAYTON 10D958 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 3491 Cfm

Raktáron
Tétel: AA2CTG Modell: 10D958

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,207.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny4C559
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP3491
CFM @ 0.125-In. SP3060
CFM @ 0.250-In. SP2502
CFM @ 0.375-In. SP1394
A méret24 "
B mérete7"
C. mérete3-1 / 8 "
D dimenzió20-1 / 2 "
Üvegszálas redőny5C214
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők3.0
Horganyzott fali redőny1C745
ŐranyagAcél
Magasság24 "
Hz60
Belül Dia.20-1 / 2 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység7-1 / 2 "
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1140
Szerelési helyzetFüggőleges
Kések száma3
Dia kívül.24 "
Fázis1
Propeller átm.20 "
Propeller AnyagAlumínium
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.12.2
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.11.5
Sebesség ellenőrzés48C172
típusKözepes igénybevételű közvetlen meghajtás
Venturi hézag Dia.20-1 / 2 "
Venturi Mélység3-1 / 2 "
Feszültség115
Watts186
Szélesség24 "
Vezetékvédelem befejezéseCinkkel bevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.083
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. MélységMotoros HPMotor fordulatszámSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Ár
DAYTON 10D966 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 3198 Cfm | AA2CTP 10D9663.1/1.63198284710-3 / 8 "1/4175018.622€1,194.35
DAYTON 10D967 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 3745 Cfm | AA2CTQ 10D9674.0/2.03745344910-3 / 8 "1/3175019.620€1,330.42
DAYTON 10D968 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 4153 Cfm | AA2CTR 10D9688.1/4.14590424010-3 / 4 "3/417502222€1,030.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10D958 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 3491 Cfm
€1,207.02 /Mértékegység