DAYTON 10D960 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 3126 Cfm | AA2CTJ

DAYTON 10D960 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 3126 Cfm

Raktáron
Tétel: AA2CTJ Modell: 10D960

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€844.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny4C558
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP3126
CFM @ 0.125-In. SP2953
CFM @ 0.250-In. SP2746
CFM @ 0.375-In. SP2503
A méret22 "
B mérete7-1 / 2 "
C. mérete4"
D dimenzió18-1 / 2 "
Üvegszálas redőny5C213
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők4.0/2.0
Horganyzott fali redőny1C744
ŐranyagAcél
Magasság22 "
Hz60
Belül Dia.18-7 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység6-5 / 16 "
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
Szerelési helyzetFüggőleges
Kések száma3
Dia kívül.22 "
Fázis1
Propeller átm.18 "
Propeller AnyagAlumínium
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.19.6
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.19.1
Sebesség ellenőrzésNem
típusKözepes igénybevételű közvetlen meghajtás
Venturi hézag Dia.18-7 / 16 "
Venturi Mélység2-5 / 8 "
Feszültség115/230
Watts248
Szélesség22 "
Vezetékvédelem befejezéseCinkkel bevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.2625
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)57.66
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MélységCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMotoros HPMotor fordulatszámSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Sebesség ellenőrzésÁr
DAYTON 10D957 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 2627 Cfm | AA2CTF 10D9576-1 / 16 "262722901/4114011.19.248C172€663.01
DAYTON 10D965 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 2989 Cfm | AA2CTN 10D96510-5 / 8 "298927511/4172514.514.6Nem€1,157.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10D960 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 3126 Cfm
€844.69 /Mértékegység