DAYTON 10D963 elszívó ventilátor 12 hüvelyk 1286 Cfm | AA2CTL

DAYTON 10D963 Kipufogóventilátor 12 hüvelykes 1286 Cfm

Raktáron
Tétel: AA2CTL Modell: 10D963

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,001.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny4C556
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP1286
CFM @ 0.125-In. SP1192
CFM @ 0.250-In. SP1077
CFM @ 0.375-In. SP902
CFM @ 0.500-In. SP666
A méret16 "
B mérete4-1 / 2 "
C. mérete2-1 / 2 "
D dimenzió12-1 / 4 "
Üvegszálas redőny5C211
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők3.1/1.6
Horganyzott fali redőny1C742
ŐranyagAcél
Magasság16 "
Hz60
Belül Dia.12-3 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység10-1 / 8 "
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1750
Szerelési helyzetFüggőleges
Kések száma5
Dia kívül.16 "
Fázis1
Propeller átm.12 "
Propeller AnyagAlumínium
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.11.2
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.11.6
Sebesség ellenőrzésNem
típusNagy teherbírású közvetlen meghajtás
Venturi hézag Dia.12-3 / 8 "
Venturi Mélység2-1 / 2 "
Feszültség115/230
Watts186
Szélesség16 "
Vezetékvédelem befejezéseCinkkel bevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.133
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)42.93
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPCsapágy típusCFM @ 0.000-In. SPMotor fordulatszámKések számaSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Sebesség ellenőrzésÁr
DAYTON 10D954 elszívó ventilátor 12 hüvelyk 889 Cfm | AA2CTC 10D9541/30Ujj889160036.46.248C172€348.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10D963 Kipufogóventilátor 12 hüvelykes 1286 Cfm
€1,001.57 /Mértékegység