Összeszerelve / szétszerelve: Összeállított , Alap magasság: 1.75 " , Alapméret: 26 "x 26" , Csapágyméret: 3 / 4 " , CFM @ 0.375-In. SP: 2683 , CFM @ 0.500-In. SP: 2602 , CFM @ 0.750-In. SP: 2602 , CFM @ 1.000-In. SP: 2225 , CFM @ 1.250-In. SP: 1968 , CFM @ 1.500-In. SP: 1568 , CFM tartomány: 4105 a 6003 , Meghajtó típusa: Szíjhajtás , Karima mélysége: 1" , Karima szélessége: 1" , Keretkikészítés: Galvanizált , Védőanyag: Acél , Ház anyaga: Fonott alumínium , HP: 3/4 , Szívógát száma: 1WBU3 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. BHP: 0.79 , Max. Bemeneti hőmérséklet: 300 fok. F , Max. Működési erősítők: 10.6A , Motorház: Teljesen zárt levegő , Motor szigetelés: B osztály , Motor típusa: AC indukciós motor , Sebességszám: 1 , Teljes átm.: 28 7 / 8 " , Teljes magasság: 28 1 / 8 " , fázis: 1 , Ajánlott lengéscsillapító mérete (in.): X 19 19 , Igényel: Fali gallér és redőny új telepítéshez , RPM: 1595 RPM , Fordulatszám tartomány: 785 a 1148 , Tengely átmérő: 3 / 4 " , Tengely átm. Kerék vége: 3 / 4 " , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.: 18.5 , Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.: 16.1 , Sebesség ellenőrzés: 48C172 , Szabályozható sebesség: Nem , Időjárási szám: 1WBV9 , Kerékátmérő: 14 " , Kerék anyaga: Alumínium , Huzalvédő felület: Cinkkel bevont