DAYTON 10D955 Kipufogóventilátor 14 hüvelykes 1066 Cfm | AA2CTD

DAYTON 10D955 Kipufogóventilátor 14 hüvelykes 1066 Cfm

Raktáron
Tétel: AA2CTD Modell: 10D955

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€276.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Csapágy típusUjj
CFM @ 0.000-In. SP1066
CFM @ 0.125-In. SP878
CFM @ 0.250-In. SP601
A méret18 "
B mérete4"
C. mérete3-1 / 4 "
D dimenzió14-1 / 4 "
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők0.8
ŐranyagAcél
Magasság18 "
Hz60
Belül Dia.14-3 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység3-11 / 16 "
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/20
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1550
Szerelési helyzetFüggőleges
Kések száma3
Dia kívül.18 "
Fázis1
Propeller átm.14 "
Propeller AnyagAlumínium
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.13.5
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.12.1
Sebesség ellenőrzés48C172
típusKözepes igénybevételű közvetlen meghajtás
Venturi hézag Dia.14-3 / 8 "
Venturi Mélység2-3 / 4 "
Feszültség115
Watts37
Szélesség18 "
Vezetékvédelem befejezéseCinkkel bevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.0525
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)46.74
HS-kód8414519060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellC. méreteAlumínium fali redőnyCsapágy típusD dimenzióÜvegszálas redőnyKeret anyagTeljes terhelésű erősítőkHorganyzott fali redőnyÁr
DAYTON 10D952 Kipufogóventilátor 8 hüvelykes 454 Cfm | AA2CTA 10D9522-3 / 8 "-Labda8-1 / 4 "-Galvanizált1.8-€214.01
DAYTON 10D953 Kipufogóventilátor 10 hüvelykes 730 Cfm | AA2CTB 10D9533"4C555Labda10-1 / 4 "5C210Galvanizált1.82C526€212.13
DAYTON 1WDB9 kipufogóventilátor 24 hüvelykes meghajtó csomag | AB3YYV 1WDB9-3C308Tömített párna blokk-5C215Galvanizált acél-1C746€967.96
DAYTON 60KT20 összeszerelt tető/oldalfal kipufogóventilátor, 14 hüvelykes kerékátm. | CH6KLX 60 kt2026 3 / 8 "-Tömített párna blokk19 3 / 8 "----€2,923.57
DAYTON 60RG45 kád kipufogó ventilátor, 1 sebesség, 5 hang, nagy profil, 115 V AC | CH9QTD 60RG45--------€1,375.43
DAYTON 60RG46 kád kipufogóventilátor, 1,125 cfm maximális légáramlás, 1 sebesség, 6 hang, nagy profil, 115 V AC | CH9QTE 60RG46--------€1,349.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10D955 Kipufogóventilátor 14 hüvelykes 1066 Cfm
€276.82 /Mértékegység