A B Alumínium redőny sz .: 4C557 , CFM @ 0.375-In. SP: 1951 , CFM @ 0.500-In. SP: 1265 , A méret: 20 " , D méret: 16-1 / 2 " , Üvegszálas fali redőny sz.: 5C212 , Karima szélessége: 1" , Keretkikészítés: Galvanizált , Keret anyaga: Galvanizált , horganyzott fali redőny sz.: 1C743 , Védőanyag: Acél , Magasság: 20 " , Hz: 60 , Belső átmérő: 16-7 / 16 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Motorház: Teljesen zárt levegő , Motor szigetelés: B osztály , Beépítési helyzet: Függőleges , Pengék száma: 3 , Külső átmérő: 20 " , fázis: 1 , propeller átm.: 16 " , Légcsavar anyaga: Alumínium , Venturi hézag átm.: 16-7 / 16 " , Venturi mélység: 2-3 / 4 " , Szélesség: 20 " , Huzalvédő felület: Cinkkel bevont
Közvetlen meghajtású kipufogó ventilátorok szívógátlókkal, 16 hüvelykes penge
A Dayton kipufogó ventilátorok szagokat, nedvességet és füstöt szívnak ki a raktárakban és az irodákban található szellőzőnyílásokon belülről és kívülről. Horganyzott acélszerkezetük alumínium légcsavarokkal van ellátva a korrózióállóság, a tartósság és a maximális 104 fokos környezeti hőmérséklet ellenállása érdekében. Ezeket a ventilátorokat úgy tervezték, hogy a motor tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakozik a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Szívóvédőkkel vannak ellátva, amelyek megakadályozzák a nagy akadályok vagy törmelékek bejutását a ventilátor lapátjaiba. A kiválasztott modellek fordulatszám -szabályozási lehetőséggel rendelkeznek a kipufogóventilátorok fordulatszámának szabályozására. Válasszon a kipufogóventilátorok széles választékából, amelyek 1650 és 1750 ford./perc motorfordulatszámmal kaphatók.