DAYTON 10D954 elszívó ventilátor 12 hüvelyk 889 Cfm | AA2CTC

DAYTON 10D954 Kipufogóventilátor 12 hüvelykes 889 Cfm

Raktáron
Tétel: AA2CTC Modell: 10D954

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€348.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny4C556
Csapágy típusUjj
CFM @ 0.000-In. SP889
CFM @ 0.125-In. SP733
CFM @ 0.250-In. SP509
A méret16 "
B mérete4-1 / 2 "
C. mérete2-3 / 4 "
D dimenzió12-1 / 4 "
Üvegszálas redőny5C211
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők1.8
Horganyzott fali redőny1C742
ŐranyagAcél
Magasság16 "
Hz60
Belül Dia.12-3 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység3-11 / 16 "
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/30
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1600
Szerelési helyzetFüggőleges
Kések száma3
Dia kívül.16 "
Fázis1
Propeller átm.12 "
Propeller AnyagAlumínium
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.6.4
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.6.2
Sebesség ellenőrzés48C172
típusKözepes igénybevételű közvetlen meghajtás
Venturi hézag Dia.12-3 / 8 "
Venturi Mélység2-1 / 2 "
Feszültség115
Watts25
Szélesség16 "
Vezetékvédelem befejezéseCinkkel bevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.4075
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8414519060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPCsapágy típusCFM @ 0.000-In. SPMotor fordulatszámKések számaSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Sebesség ellenőrzésÁr
DAYTON 10D963 elszívó ventilátor 12 hüvelyk 1286 Cfm | AA2CTL 10D9631/4Labda12861750511.211.6Nem€1,001.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10D954 Kipufogóventilátor 12 hüvelykes 889 Cfm
€348.69 /Mértékegység