DAYTON 1WDB9 kipufogóventilátor 24 hüvelykes meghajtó csomag | AB3YYV

DAYTON 1WDB9 kipufogóventilátor 24 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag

Raktáron
Tétel: AB3YYV Modell: 1WDB9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€967.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C308
Csapágyméret3 / 4 "
Csapágy típusTömített párna blokk
CFM tartomány4105 a 6003
Üvegszálas redőny5C215
Karimamélység1"
Keret anyagGalvanizált acél
Horganyzott fali redőny1C746
Magasság28 "
Szívóőr sz.1WBU3
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység18 "
Motoros HP1 / 4 - 3 / 4
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma6
Propeller átm.24 "
Propeller AnyagAcél
IgényelFali gallér és redőny új telepítéshez
RPM tartomány785 a 1148
Tengely Dia.3 / 4 "
típusSzokásos ékszíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag
Venturi hézag Dia.24-3 / 8 "
Venturi Mélység4-3 / 8 "
Időjárás1WBV9
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)57.91
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)74.17
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellC. méreteAlumínium fali redőnyCsapágy típusD dimenzióÜvegszálas redőnyKeret anyagTeljes terhelésű erősítőkHorganyzott fali redőnyÁr
DAYTON 10D952 Kipufogóventilátor 8 hüvelykes 454 Cfm | AA2CTA 10D9522-3 / 8 "-Labda8-1 / 4 "-Galvanizált1.8-€214.01
DAYTON 10D953 Kipufogóventilátor 10 hüvelykes 730 Cfm | AA2CTB 10D9533"4C555Labda10-1 / 4 "5C210Galvanizált1.82C526€212.13
DAYTON 10D955 Kipufogóventilátor 14 hüvelykes 1066 Cfm | AA2CTD 10D9553-1 / 4 "-Ujj14-1 / 4 "-Galvanizált0.8-€276.82
DAYTON 60KT20 összeszerelt tető/oldalfal kipufogóventilátor, 14 hüvelykes kerékátm. | CH6KLX 60 kt2026 3 / 8 "-Tömített párna blokk19 3 / 8 "----€2,923.57
DAYTON 60RG45 kád kipufogó ventilátor, 1 sebesség, 5 hang, nagy profil, 115 V AC | CH9QTD 60RG45--------€1,375.43
DAYTON 60RG46 kád kipufogóventilátor, 1,125 cfm maximális légáramlás, 1 sebesség, 6 hang, nagy profil, 115 V AC | CH9QTE 60RG46--------€1,349.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1WDB9 kipufogóventilátor 24 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag
€967.96 /Mértékegység