A B Alumínium redőny sz .: 4C558 , Csapágy típusa: Labda , CFM @ 0.500-In. SP: 1555 , A méret: 22 " , D méret: 18-1 / 2 " , Üvegszálas fali redőny sz.: 5C213 , Karima szélessége: 1" , Keretkikészítés: Galvanizált , Keret anyaga: Galvanizált , horganyzott fali redőny sz.: 1C744 , Védőanyag: Acél , Magasság: 22 " , Hz: 60 , Belső átmérő: 18-7 / 16 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Motorház: Teljesen zárt levegő , Motor szigetelés: B osztály , Beépítési helyzet: Függőleges , Pengék száma: 3 , Külső átmérő: 22 " , fázis: 1 , propeller átm.: 18 " , Légcsavar anyaga: Alumínium , Venturi hézag átm.: 18-7 / 16 " , Venturi mélység: 2-5 / 8 " , Szélesség: 22 " , Huzalvédő felület: Cinkkel bevont
Közvetlen meghajtású kipufogó ventilátorok szívógátlókkal, 18 hüvelykes penge
A Dayton elszívóventilátorok a szagokat, a nedvességet és a füstöt a raktárakban és irodákban lévő szellőzőnyílásokon belülről kívülre szívják el. Horganyzott acélszerkezetük alumínium légcsavarokkal van ellátva a korrózióállóság, a tartósság és a maximális 104 fokos környezeti hőmérséklet ellenállása érdekében. Ezeket a ventilátorokat úgy tervezték, hogy a motor tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakozik a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Szívóvédőkkel vannak ellátva, amelyek megakadályozzák a nagy akadályok vagy törmelékek bejutását a ventilátor lapátjaiba. Egyes modellek sebességszabályzóval rendelkeznek a kipufogóventilátorok sebességének szabályozására. Válasszon a kipufogóventilátorok széles kínálatából, amelyek 1155 és 1750 ford./perc közötti motorfordulatszámmal állnak rendelkezésre.