A B Alumínium redőny sz .: 4C556 , CFM @ 0.375-In. SP: 902 , CFM @ 0.500-In. SP: 666 , A méret: 16 " , B méret: 4-1 / 2 " , D méret: 12-1 / 4 " , Üvegszálas fali redőny sz.: 5C211 , Karima szélessége: 1" , Keretkikészítés: Galvanizált , Keret anyaga: Galvanizált , horganyzott fali redőny sz.: 1C742 , Védőanyag: Acél , Magasság: 16 " , Hz: 60 , Belső átmérő: 12-3 / 8 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Motorház: Teljesen zárt levegő , Motor szigetelés: B osztály , Beépítési helyzet: Függőleges , Külső átmérő: 16 " , fázis: 1 , propeller átm.: 12 " , Légcsavar anyaga: Alumínium , Venturi hézag átm.: 12-3 / 8 " , Venturi mélység: 2-1 / 2 " , Szélesség: 16 " , Huzalvédő felület: Cinkkel bevont
Közvetlen meghajtású kipufogó ventilátorok szívógátlókkal, 12 hüvelykes penge
A Dayton kipufogó ventilátorok szagokat, nedvességet és füstöt szívnak ki a raktárakban és az irodákban található szellőzőnyílásokon belülről és kívülről. Horganyzott acélszerkezetük alumínium légcsavarokkal van ellátva a korrózióállóság, a tartósság és a maximális 104 fokos környezeti hőmérséklet ellenállása érdekében. Ezeket a ventilátorokat úgy tervezték, hogy a motor tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakozik a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Szívóvédőkkel vannak ellátva, amelyek megakadályozzák a nagy akadályok vagy törmelékek bejutását a ventilátor lapátjaiba. A kiválasztott modellek fordulatszám -szabályozási lehetőséggel rendelkeznek a kipufogóventilátorok fordulatszámának szabályozására. Válasszon ezen kipufogóventilátorok széles választéka közül, amelyek 1650 és 1772 ford / perc motorfordulatszámmal kaphatók.
Jellemzők
- A Dayton közvetlen meghajtású kipufogóventilátorai horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek, alumínium propellerekkel a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
- 1/30 vagy 1/4 LE-s motorjuk 115 / 230 VAC teljesítménnyel működik, teljesen zárt levegővel és karmantyús csapágyakkal rendelkezik a sima és csendes működés érdekében, miközben megakadályozza a folyadék vagy törmelék bejutását a motorba.
- Ezek a 3/5 lapátos, 12 hüvelykes elszívóventilátorok 912/1450 cfm elszívott légáramot produkálnak 0.00 hüvelykes statikus nyomás mellett.
- Előre kilyukasztott rögzítőfuratokkal rendelkeznek az egyszerű és gyors falra szereléshez.
Kompatibilis kiegészítők
- Dayton 4C556 fali redőny: Ezeket a hátsó karimás, általános célú kipufogó redőnyöket ezekkel a kipufogóventilátorokkal együtt használják az időjárás elleni védelem érdekében.
- Dayton VE10D954GG ventilátorvédő: Ezek a ventilátorvédők megakadályozzák a sérüléseket, valamint a nagy tárgyak vagy törmelékek bejutását a ventilátorba.
- Dayton Motors: A felhasználók kicserélhetik ezeknek a kipufogóventilátoroknak a motorját a teljesítmény vagy a hatékonyság növelése érdekében.
- Csere propellerek: Ezek a légcsavarok a kipufogóventilátorok régi, elhasználódott vagy sérült ventilátorlapátjait helyettesítik.
Gyakran ismételt kérdések
Mekkora a maximális hőmérséklet, amit egy Dayton közvetlen meghajtású kipufogóventilátor képes elviselni?
Ezek a 12 hüvelykes elszívóventilátorok 104 F-os maximális környezeti hőmérsékletet képesek ellenállni.
Milyen zajszintűek ezek a közvetlen meghajtású kipufogóventilátorok?
Ezek a 12 hüvelykes kipufogóventilátorok 6.4 / 11.7 szonos zajt produkálnak 0.00 hüvelykes statikus nyomáson és 5 láb távolságon.
Mi a különbség a közvetlen meghajtású és a szíjhajtású ventilátorok között?
Ezeknek a közvetlen meghajtású kipufogóventilátoroknak a motorja tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül kapcsolódik a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. A szíjhajtású ventilátorok nagyobb rugalmasságot kínálnak a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel, de kevésbé hatékonyak.