Alumínium redőny sz .: 3C308 , Csapágy típusa: Labda , A méret: 28 " , D méret: 24-1 / 2 " , Üvegszálas fali redőny sz.: 5C215 , Karima szélessége: 1" , Keretkikészítés: Galvanizált , Keret anyaga: Galvanizált , horganyzott fali redőny sz.: 1C746 , Védőanyag: Acél , Magasság: 28 " , Hz: 60 , Belső átmérő: 24-3 / 8 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Motorház: Teljesen zárt levegő , Motor szigetelés: B osztály , Beépítési helyzet: Függőleges , fázis: 1 , propeller átm.: 24 " , Légcsavar anyaga: Alumínium , Venturi hézag átm.: 24-3 / 8 " , Venturi mélység: 3-3 / 8 " , Szélesség: 28 " , Huzalvédő felület: Cinkkel bevont
Közvetlen meghajtású kipufogó ventilátorok szívógátlókkal, 24 hüvelykes penge
A Dayton elszívó ventilátorok szagokat, nedvességet és füstöt szívnak ki a szellőzőnyílásokon belülről és kívülről a raktárakban és az irodákban. Horganyzott acélszerkezetük 3 /6 -os alumínium lapátos propellerekkel rendelkezik a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Képesek ellenállni a maximális 104 ° F környezeti hőmérsékletnek, és úgy vannak kialakítva, hogy a motor tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakozik a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Szívóvédőkkel rendelkeznek, amelyek megakadályozzák, hogy nagy akadályok vagy törmelékek kerüljenek a ventilátor lapátjaiba. Egyes modellek sebességszabályzóval rendelkeznek a kipufogóventilátorok sebességének szabályozására. Válasszon a kipufogóventilátorok széles választékából, amelyek 1134 és 1750 ford./perc közötti motorfordulatszámmal állnak rendelkezésre.