DAYTON 10D959 kipufogóventilátor 24 hüvelyk 3533 Cfm | AA2CTH

DAYTON 10D959 Kipufogóventilátor 24 hüvelykes 3533 Cfm

Raktáron
Tétel: AA2CTH Modell: 10D959

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€949.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C308
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP3533
CFM @ 0.125-In. SP3023
CFM @ 0.250-In. SP2403
CFM @ 0.375-In. SP1722
A méret28 "
B mérete7"
C. mérete3-1 / 8 "
D dimenzió24-1 / 2 "
Üvegszálas redőny5C215
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők3.0
Horganyzott fali redőny1C746
ŐranyagAcél
Magasság28 "
Hz60
Belül Dia.24-3 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység6"
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1160
Szerelési helyzetFüggőleges
Kések száma3
Dia kívül.28 "
Fázis1
Propeller átm.24 "
Propeller AnyagAlumínium
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.15.8
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.15.7
Sebesség ellenőrzés48C172
típusKözepes igénybevételű közvetlen meghajtás
Venturi hézag Dia.24-3 / 8 "
Venturi Mélység3-3 / 8 "
Feszültség115
Watts186
Szélesség28 "
Vezetékvédelem befejezéseCinkkel bevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.845
Hajó magassága (cm)38.61
Hajó hossza (cm)73.15
Hajószélesség (cm)73.15
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. MélységMotoros HPMotor fordulatszámKések számaDia kívül.Ár
DAYTON 10D962 kipufogóventilátor 24 hüvelykes 4430 Cfm | AA2CTK 10D9623.4/1.7443039746-1 / 2 "1/31140328 "€1,049.72
DAYTON 10D969 kipufogóventilátor 24 hüvelyk 3984 Cfm | AA2CTT 10D9694.0/2.03984340025-3 / 4 "1/31750324 "€1,473.73
DAYTON 10D970 elszívó ventilátor 24 hüvelyk 5438 Cfm | AA2CTU 10D9704.9/2.55438504911-1 / 4 "1/21140628 "€1,699.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10D959 Kipufogóventilátor 24 hüvelykes 3533 Cfm
€949.10 /Mértékegység