DAYTON 10D965 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 2989 Cfm | AA2CTN

DAYTON 10D965 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 2989 Cfm

Raktáron
Tétel: AA2CTN Modell: 10D965

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,157.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny4C558
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP2989
CFM @ 0.125-In. SP2751
CFM @ 0.250-In. SP2469
CFM @ 0.375-In. SP2108
CFM @ 0.500-In. SP1555
A méret22 "
B mérete7"
C. mérete3-1 / 4 "
D dimenzió18-1 / 2 "
Üvegszálas redőny5C213
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők3.1/1.6
Horganyzott fali redőny1C744
ŐranyagAcél
Magasság22 "
Hz60
Belül Dia.18-7 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység10-5 / 8 "
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
Szerelési helyzetFüggőleges
Kések száma3
Dia kívül.22 "
Fázis1
Propeller átm.18 "
Propeller AnyagAlumínium
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.14.5
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.14.6
Sebesség ellenőrzésNem
típusNagy teherbírású közvetlen meghajtás
Venturi hézag Dia.18-7 / 16 "
Venturi Mélység2-5 / 8 "
Feszültség115/230
Watts186
Szélesség22 "
Vezetékvédelem befejezéseCinkkel bevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.1625
Hajó magassága (cm)32.77
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)57.4
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MélységCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMotoros HPMotor fordulatszámSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Sebesség ellenőrzésÁr
DAYTON 10D957 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 2627 Cfm | AA2CTF 10D9576-1 / 16 "262722901/4114011.19.248C172€663.01
DAYTON 10D960 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 3126 Cfm | AA2CTJ 10D9606-5 / 16 "312629531/3172519.619.1Nem€844.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10D965 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 2989 Cfm
€1,157.26 /Mértékegység