DAYTON 10D966 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 3198 Cfm | AA2CTP

DAYTON 10D966 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 3198 Cfm

Raktáron
Tétel: AA2CTP Modell: 10D966

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,194.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny4C559
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP3198
CFM @ 0.125-In. SP2847
CFM @ 0.250-In. SP2495
CFM @ 0.375-In. SP2091
CFM @ 0.500-In. SP1579
A méret24 "
B mérete7"
C. mérete3-3 / 4 "
D dimenzió20-1 / 2 "
Üvegszálas redőny5C214
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők3.1/1.6
Horganyzott fali redőny1C745
ŐranyagAcél
Magasság24 "
Hz60
Belül Dia.20-1 / 2 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység10-3 / 8 "
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1750
Szerelési helyzetFüggőleges
Kések száma3
Dia kívül.24 "
Fázis1
Propeller átm.20 "
Propeller AnyagAlumínium
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.18.6
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.22
Sebesség ellenőrzésNem
típusNagy teherbírású közvetlen meghajtás
Venturi hézag Dia.20-1 / 2 "
Venturi Mélység3-1 / 2 "
Feszültség115/230
Watts186
Szélesség24 "
Vezetékvédelem befejezéseCinkkel bevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.505
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termék részletek:

A Dayton 10D966 elszívóventilátor hatékonyan távolítja el az elhasználódott levegőt, füstöt és szennyező anyagokat a zárt terekből, így jobb levegőminőséget és biztonságosabb munkakörnyezetet biztosít. Ideális olyan raktárakban, gyárakban, műhelyekben és gyártó létesítményekben, ahol a szellőzés elengedhetetlen a hőelvezetéshez, a szagok megszüntetéséhez és a veszélyes gázok felhalmozódásának megakadályozásához.

Jellemzők:

  • A Dayton 10D966 kipufogóventilátor közvetlen meghajtású motorral rendelkezik, ami csökkenti a karbantartást a szíjhajtású ventilátorokhoz képest.
  • Acél vázzal rendelkezik a stabilitásért és alumínium pengék a korrózióállóságért.
  • Ez a Dayton elszívó ventilátor 3 lapáttal rendelkezik a jobb légáramlás érdekében.
  • A keret horganyzott felülettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a kitett felületeken.
  • Ez a kipufogóventilátor teljesen zárt levegővel rendelkezik a motorház felett, hogy megakadályozza a szennyeződések, például por, szennyeződés, nedvesség és törmelék bejutását.
  • Precíziós tervezésű penge aerodinamikája optimalizálja a légáramlás hatékonyságát és csökkenti az energiafogyasztást.

Kompatibilis tartozékok:

  • Dayton VE10D965PG cserepropeller: Ez a cserepropeller kiváló minőségű, precíziós tervezésű cserealkatrészek biztosításával biztosítja a kipufogóventilátor folyamatos hatékony működését.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a biztosíték és a megszakító között?

V. A biztosítékok jellemzően egyszerűbb eszközök, amelyeket kioldás után cserélni kell, míg a megszakítók a kioldás után visszaállíthatók. Azok az ügyfelek, akik alaphelyzetbe állítási képességgel rendelkező megszakítókat keresnek, megfontolhatják a márkát AZ-3-D50 megszakító.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. MélységMotoros HPMotor fordulatszámSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Ár
DAYTON 10D958 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 3491 Cfm | AA2CTG 10D9583.0349130607-1 / 2 "1/4114012.211.5€1,207.02
DAYTON 10D967 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 3745 Cfm | AA2CTQ 10D9674.0/2.03745344910-3 / 8 "1/3175019.620€1,330.42
DAYTON 10D968 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 4153 Cfm | AA2CTR 10D9688.1/4.14590424010-3 / 4 "3/417502222€1,030.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10D966 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 3198 Cfm
€1,194.35 /Mértékegység