DAYTON 60KT20 összeszerelt tető/oldalfal kipufogóventilátor, 14 hüvelykes kerékátm. | CH6KLX

DAYTON 60KT20 összeszerelt tető/oldalfal kipufogóventilátor, 14 hüvelykes kerékátm.

Raktáron
Tétel: CH6KLX Modell: 60KT20

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,923.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alapmagasság1.75 "
Alapméret26 "x 26"
Csapágy típusTömített párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP2889
CFM @ 0.125-In. SP2826
CFM @ 0.250-In. SP2757
CFM @ 0.375-In. SP2683
CFM @ 0.500-In. SP2602
CFM @ 0.750-In. SP2602
CFM @ 1.000-In. SP2225
CFM @ 1.250-In. SP1968
CFM @ 1.500-In. SP1568
A méret26 "
B mérete28 7 / 8 "
C. mérete26 3 / 8 "
D dimenzió19 3 / 8 "
meghajtó típusaSzíjhajtás
Ház anyagaFonott alumínium
HP3/4
Hz60 Hz
Max. BHP0.79
Max. Bemeneti hőm.300 fok. F
Max. Működési erősítők10.6A
motor típusaAC indukciós motor
Sebességek száma1
Összességében Dia.28 7 / 8 "
Teljes magasság28 1 / 8 "
Fázis1
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)X 19 19
RPM1595 RPM
Tengely Dia. Kerék vége3 / 4 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.19
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.18.5
Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.16.1
Sebesség szabályozhatóNem
Feszültség115V AC/208-230V AC
Kerékátmérő14 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.8
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellC. méreteAlumínium fali redőnyCsapágy típusD dimenzióÜvegszálas redőnyKeret anyagTeljes terhelésű erősítőkHorganyzott fali redőnyÁr
DAYTON 10D952 Kipufogóventilátor 8 hüvelykes 454 Cfm | AA2CTA 10D9522-3 / 8 "-Labda8-1 / 4 "-Galvanizált1.8-€214.01
DAYTON 10D953 Kipufogóventilátor 10 hüvelykes 730 Cfm | AA2CTB 10D9533"4C555Labda10-1 / 4 "5C210Galvanizált1.82C526€212.13
DAYTON 10D955 Kipufogóventilátor 14 hüvelykes 1066 Cfm | AA2CTD 10D9553-1 / 4 "-Ujj14-1 / 4 "-Galvanizált0.8-€276.82
DAYTON 1WDB9 kipufogóventilátor 24 hüvelykes meghajtó csomag | AB3YYV 1WDB9-3C308Tömített párna blokk-5C215Galvanizált acél-1C746€967.96
DAYTON 60RG45 kád kipufogó ventilátor, 1 sebesség, 5 hang, nagy profil, 115 V AC | CH9QTD 60RG45--------€1,375.43
DAYTON 60RG46 kád kipufogóventilátor, 1,125 cfm maximális légáramlás, 1 sebesség, 6 hang, nagy profil, 115 V AC | CH9QTE 60RG46--------€1,349.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 60KT20 összeszerelt tető/oldalfal kipufogóventilátor, 14 hüvelykes kerékátm.
€2,923.57 /Mértékegység