Elektromos áram tesztelése

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Biztosíték, 5 x 20, 500mA 600V
Cikkszám: CE4WRE
Modell: 69033
€30.75 /Mértékegység
Kosárba
In Line Splitter, 1m, 22/3 méret, PVC
Cikkszám: CH2LGG
Modell: 1200680016
Lásd a részleteket
Iq 150 elektronikus teljesítménymérő, 60 Hz, 1A másodlagos
Cikkszám: BH4CPU
Modell: IQ150MA6111
€3,123.58 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Iq 150 elektronikus teljesítménymérő, csak jelátalakító, 50 Hz, 5A másodlagos
Cikkszám: BH4CRW
Modell: IQ150TA5511
€2,524.97 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Iq 250 méter, adatnaplózás, 50 Hz, 1A másodlagos
Cikkszám: BH4CVX
Modell: IQ250ML51100
€7,168.62 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Iq 260 méter, csak jelátalakító, adatnaplózás, 60 Hz, 1A másodlagos
Cikkszám: BH4DCC
Modell: IQ260TL61100
€8,075.58 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Teljesítményminőség-analizátor 100tw-tól 420 Hz-ig
Cikkszám: AB4CJB
Modell: DBPX108-400
€34,434.01 /Mértékegység
Kosárba
Proximity Tester 120VAC - 69kV
Cikkszám: AH4VEP
Modell: PRX-69D
€1,327.47 /Mértékegység
Kosárba
Tartály, férfi, 20 A, 3 pólusú
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Tartály, férfi, 20 A, 3 pólusú

Cikkszám: CE6XVV
Modell: RM2703PB001
Lásd a részleteket
Test Lead Kit, Alligator Clip/Probe/Spade Lug/Test Clip, Right Angle Banana Plug
Cikkszám: CT7VYT
Modell: 5543B
€162.78 /Mértékegység
Kosárba
Tesztszonda készlet, Banán stílusú, 1000V, 10A
Cikkszám: CD4DHD
Modell: FC-105
€19.63 /Mértékegység
Kosárba
Wire Tracer, 0 to 600VAC/DC, Carrying Case/Leads, AT-6020, Circuit Tracers, AT-6020
Cikkszám: CN8KQA
Modell: AT-6020
€2,334.13 /Mértékegység
Kosárba
12...9798

Elektromos áram tesztelése

Az összes tápkábel és vezeték tesztelése elengedhetetlen az elektromos készülékek otthoni és irodai biztonságos használatához. Gyere ide Raptor Supplies válasszon a legkülönbözőbb feszültség tesztelők, erősítők, ellenállások és áram mérők közül az összes elektromos probléma karbantartása és diagnosztizálása érdekében. Gondoskodjon környezetének elektromos biztonságáról, és vegye át még ma az elektromos szerszámkészleteket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?