PROCON Rotációs lapátos szivattyúk

Szűrő

A Procon forgólapátos szivattyúkat röntgensugarakban, orvosi lézerekben, hegesztőgépekben és eszpresszógépekben használják fordított ozmózisos rendszerek, sörhűtők és hűtési alkalmazások vízellátására. Ezek a szivattyúk...Tovább
PROCON -

2-es sorozatú forgólapátos szivattyúk

StílusModellHP @ 150 psihajtásÁramlási sebességHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FolyamMax. NyomásTápellátásÁr (ÁFA nélkül)
A102A140F11PA0.4 hp0.118" dupla lakás140 sebesség / óra0.52 hp0.63 hp154 GPH200 psi0.42 hp€199.07
A112A025F11CA0.17 hp0.118" dupla lakás25 sebesség / óra0.22 hp0.27 hp352500.27 hp€220.30
A112A035F11CA0.19 hp0.118" dupla lakás35 sebesség / óra0.24 hp0.29 hp48 GPH200 psi0.27 hp€202.55
A112A060F11CA0.23 hp0.118" dupla lakás60 sebesség / óra0.29 hp0.35 hp73 GPH200 psi0.35 hp€203.77
A102A100F11PA0.28 hp0.118" dupla lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp112 GPH200 psi0.42 hp€193.96
B112A100F11AA0.28 hp0.118" dupla lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp--0.42 hp€113.61
C102E100F11BA0.28 hpEgyágyas lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp--0.64 hp€138.74
PROCON -

1-es sorozatú forgólapátos szivattyúk

StílusModellHP @ 150 psihajtásÁramlási sebességHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FolyamMax. Üzemi nyomásMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A111A140F11AA0.4 hp0.118" dupla lakás140 sebesség / óra0.52 hp0.63 hp154 GPH150 psi200 psi€243.14
A141A140F11AA0.4 hp0.118" dupla lakás140 sebesség / óra0.52 hp0.63 hp154150 psi250€249.89
A111A035F11CA0.19 hp0.118" dupla lakás35 sebesség / óra0.24 hp0.29 hp48 GPH150 psi200 psi€243.14
B101b100F11BC0.28 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp-60 psi-€116.26
A111A100F11AA0.28 hp0.118" dupla lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp112 GPH150 psi200 psi€242.46
B101C100F11BC0.28 hp1143-as műanyag csatlakozóval hornyolt100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp-60 psi-€125.39
A141A125F11AA0.36 hp0.118" dupla lakás125 sebesség / óra0.47 hp0.57 hp131 GPH250 psi200 psi€251.83
StílusModellHP @ 200 psiÁramlási sebességÁramlási sebesség @ 100 psiHP @ 250 psiMax. FolyamSzelep konfigurációSzelep típusaÁramlási sebesség @ 150 psiÁr (ÁFA nélkül)
A115B265F31BA0.82 hp265 sebesség / óra263 sebesség / óra1.01 hp275 GPHStandard-nem külső beállításSzilárd műanyag - Ultem261 sebesség / óra€628.52
A115B330F31XX1 hp330 sebesség / óra330 sebesség / óra1.22 hp346 GPHNincs nyomásmentesítő szelepNincs nyomásmentesítő szelep328 sebesség / óra€628.52
PROCON -

4-es sorozatú forgólapátos szivattyúk

StílusModellHP @ 150 psihajtásÁramlási sebességHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FolyamMax. Üzemi nyomásTápellátásÁr (ÁFA nélkül)
A114B190F11BA0.47 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt190 sebesség / óra0.61 hp0.75 hp210 GPH150 psi0.75 hp€391.16
A114B240F11BA0.54 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt240 sebesség / óra0.7 hp0.86 hp260 GPH150 psi0.86 hp€383.15
B104B240F11BC0.54 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt240 sebesség / óra0.7 hp0.86 hp-150 psi0.42 hp€213.81
C104E265G12BA0.63 hpEgyágyas lakás265 sebesség / óra0.82 hp1.01 hp-60 psi0.86 hp€239.13
D114E330F11XX0.78 hpEgyágyas lakás330 sebesség / óra1 hp1.22 hp-250 psi1.22 hp€228.32
E114B330F11XX0.78 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt330 sebesség / óra1 hp1.22 hp346 GPH150 psi0.86 hp€391.16
PROCON -

Forgólapátos szivattyú, szorító, 1/2 hüvelykes NPT, 240 GPH, sárgaréz ház

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10543CM6UTQ€207.58
PROCON -

Forgólapátos szivattyú, szorító, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz ház

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10770CM6UTR€151.42
PROCON -

Forgólapátos szivattyú, 3/8 hüvelykes NPT, 25 GPH, sárgaréz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10597CM6UTN€114.18
PROCON -

Forgólapátos szivattyú, szorító, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, rozsdamentes acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
113A100F31XXCM6UTP€145.60

Jellemzők

  • Rozsdamentes acél/sárgaréz házzal rendelkeznek a fokozott védelem és a szivárgásmentes működés érdekében.
  • Ezek a szivattyúk EPDM/nitril elasztomerekkel vannak felszerelve a tartósság és a korrózióállóság érdekében.
  • 35 és 346 GPH közötti áramlási sebességet kínálnak, és -4 és 160 fok közötti folyadékhőmérsékletnek is ellenállnak.
  • procon 2-es sorozatú szivattyúk egyszeres lapos / 0.118 hüvelykes dupla lapos meghajtókkal rendelkeznek a nagyobb teljesítmény érdekében nagy sebességnél.
  • A márkaé 1 Sorozat A forgólapátos szivattyúk 1143-as műanyag tengelykapcsolóval / 1143-as bronztengelykapcsolóval hornyolt hajtásokkal és 0.118 hüvelykes dupla lapos hajtásokkal rendelkeznek a nagy sebességű forgás optimalizálása érdekében.

Működési mechanizmus

  • A szivattyú házában egy központi forgórész található excentrikusan mozgó lapátokkal.
  • A forgórész forgása ezután a lapátok kifelé mozgásához vezet, ami tömítést hoz létre.
  • A lapátok forgása révén a folyadék vagy a gáz egy lezárt kamrába kerül.
  • Ennek eredményeként a lezárt kamra térfogata csökken, összenyomva a visszatartott folyadékot/gázt.
  • A kimeneti nyílás ezután lehetővé teszi a sűrített folyadék/gáz eltávolítását.
  • A forgórész ezután folyamatosan forog, hogy fenntartsa a szívási, összenyomási és kisütési folyamatot.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szerelhetem fel ezeket a forgólapátos szivattyúkat?

  • Helyezze el a szivattyút, és igazítsa a bemeneti és kimeneti csatlakozásokhoz.
  • Biztonságosan rögzítse a szivattyút megfelelő bilincsekkel vagy csavarokkal.
  • Ellenőrizze és húzza meg az összes csatlakozást a szivárgás elkerülése érdekében.
  • Csatlakoztassa a tápegységet a szivattyúhoz.
  • Töltse fel a szivattyút a megfelelő folyadékkal.
  • Kapcsolja be a szivattyút, és ellenőrizze a megfelelő működést.
  • Figyelje a szivattyút az üzembe helyezés során, hogy nem tapasztal-e szabálytalanságot.
  • Állítsa be a rendszeres karbantartási ütemtervet, hogy a szivattyút optimális állapotban tartsa.

Mi a különbség a forgólapátos szivattyúk és az általános célú szivattyúk között?

A forgólapátos szivattyúk forgó lapátokat használnak vákuum vagy nyomás létrehozására, így alkalmasak közepes és magas vákuumszintek kezelésére olyan alkalmazásokban, mint a laboratóriumi berendezések és a HVAC rendszerek. A lapátok tömítéséhez olajos kenést igényelnek, és hatékonyan kezelik a könnyű gázokat és gőzöket. Másrészt az általános célú szivattyúk különféle mechanizmusokat, például járókereket, membránokat vagy dugattyúkat használnak a folyadékok átvitelére, így sokoldalúbbá teszik a folyadékszállítási feladatok széles skáláját, beleértve a vízszivattyúzást, az üzemanyag-szállítást és az öntözést. Úgy tervezték, hogy nagyobb áramlási sebességet és nyomást biztosítsanak, és a szivattyú típusától és felépítésétől függően különféle típusú folyadékokat képesek kezelni, beleértve a koptató és korrozív anyagokat is.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a forgólapátos szivattyú kiválasztásakor?

  • Áramlási sebesség
  • Nyomástartomány
  • Folyadékkompatibilitás
  • Működési környezet
  • Hatékonyság és energiafogyasztás
  • Karbantartási követelmények
  • Megbízhatóság és hosszú élettartam
  • Méret és hordozhatóság
  • Költség
  • Zajszint
  • Biztonsági szolgáltatások

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?