A Procon 102E100F11BA forgólapátos szivattyú alkalmas italadagolókhoz, kávéfőzőkhöz, víztisztításhoz, hűtőrendszerekhez és ipari folyadékszállítási alkalmazásokhoz. Kiszorításos szivattyúként működik, amelynek lapátjai a hengeres házban lévő forgó rotoron vannak. A lapát mozgása egy változtatható kamrát hoz létre, amely a folyadékot a szivattyú szívóoldalába szívja és a kimeneten keresztül összenyomja. Egyenletes áramlást, önfelszívó képességet és rugalmasságot biztosít a különféle folyadékok és gázok hatékony kezelésére.
Jellemzők:
- Robusztus sárgaréz konstrukciója tartóssá és korrózióállóvá teszi, valamint 3/8 hüvelykes, menetes NPT porttal rendelkezik az egyszerű telepítés érdekében.
- Ez a szivattyú 100 GPH vagy 300 LPH áramlási sebességgel rendelkezik, és EPDM / nitril elasztomer tömítésekkel rendelkezik a megbízható és hatékony tömítőmechanizmus érdekében.
- Csavaros rögzítési módot kínál a biztonságos rögzítéshez, és egyetlen lapos meghajtó konfigurációval rendelkezik a hatékony működés érdekében.
- Ez a szivattyú nem kiegyensúlyozott kerámia/karbon tömítéssel rendelkezik a szivárgásmentes működés érdekében.
- Az óramutató járásával megegyező irányban forgatható, lehetővé téve a folyadék pontos szabályozását, és szénből készült belső alkatrészeket kínál a hosszú távú megbízhatóság érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- procon 1113 V-szalag bilincs: Biztonságos kapcsolatot biztosít a hengeres alkatrészek között, biztosítva a megbízható és szoros tömítést a különböző alkalmazásokban.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen szempontot vegyek figyelembe a forgólapátos szivattyú kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a szivattyúzási sebesség, a végső vákuum, a folyadékkompatibilitás és a környezetvédelmi szempontok.
K. Hogyan karbantarthatom ezt a forgólapátos szivattyút?
A.
- Rendszeresen ellenőrizze a szivattyút kopás, szivárgás és sérülés jelei szempontjából.
- Tartsa tisztán a szivattyút és környezetét, hogy megakadályozza a törmelék bejutását.
- A megfelelő működés fenntartásához cserélje ki az elhasználódott lapátokat, tömítéseket és tömítéseket.
- Tartsa be a megadott munkaciklusokat a túlmelegedés elkerülése és a szivattyú élettartamának meghosszabbítása érdekében.
- Biztosítsa a szíjak és tárcsák megfelelő feszességét és állapotát (ha vannak).
- A karbantartás során megfelelő biztonsági eljárásokat alkalmazzon, beleértve a szivattyú áramforrásról való leválasztását.
K. Milyen biztonsági szempontokat kell figyelembe venni a forgólapátos szivattyúk használatakor?
V. A biztonsági szempontok közé tartozik a megfelelő földelés, a kipufogógázok légtelenítése, a gyúlékony vagy mérgező gázok számára jól szellőző helyeken történő üzemeltetés, valamint a gyártó biztonságos üzemeltetésre és karbantartásra vonatkozó ajánlásainak betartása.
K. Hogyan válasszam ki az alkalmazásomhoz megfelelő forgólapátos szivattyút?
V. Az áramlási sebesség, a nyomás, az anyagkompatibilitás, a vákuumszint, a működési feltételek, a méret, a zaj és az energiahatékonyság figyelembevételével kiválaszthatja az alkalmazásához megfelelő forgólapátos szivattyút.
K. Mi a különbség az olajkenésű és az olajmentes forgólapátos szivattyúk között?
A. Az olajkenésű forgólapátos szivattyúk olajat használnak tömítésre, kenésre és hűtésre, ami magasabb vákuumszintet biztosít, míg az olajmentes lapátos szivattyúk önkenő anyagokat vagy alternatív tömítési módszereket használnak az olajszennyeződés megelőzésére.
K. Hogyan akadályozhatom meg az olaj visszafolyását egy forgólapátos szivattyúban?
A.
- Nedves vagy kondenzálódó gőzökhöz használjon gázballasztot.
- Az ajánlott hőmérsékleti határokon belül működjön.
- Rendszeresen ellenőrizze és cserélje ki a szivattyú olaját.
- Válassza ki a megfelelő szivattyúolaj típust.
- Fontolja meg a hidegcsapda felszerelését.
- Rendszeresen karbantartja a szivattyút.