A Hajtás: 1143-as bronz csatlakozóval hornyolt , Száraz szívó lift: 3.3 ft. , Száraz tömeg: 4.5 lbs. , Ház anyaga: Rozsdamentes acél , Magába foglalja: Slinger , Bemeneti méret: 1 / 2 "-12 , Bemeneti típus: NPT , Max. Folyadék viszkozitása: 100 cP , Max. Üzemi nyomás: 150 psi , Max. Nyomás: 200 psi , Max. Sebesség: 2400 RPM , Mfr. Sorozat: Sorozat 5 , Min. Üzemi hőmérséklet: -4 fok F , Szerelési mód: Csavaroz , Kimenet mérete: 1 / 2 "-12 , Kimenet típusa: NPT , pH tartomány: 2pH , Energiaigény: 1.01 hp , Forgatás: Óramutató járásával megegyező , Rotor anyaga: 303 Stainless Steel , Tömítés anyaga: Nitril, 21. típus , Tengely: 303 Stainless Steel , Nedvesszívás Lift: 6.6 ft.
Működési mechanizmus
- A központi forgórész lapátokkal excentrikusan mozog a burkolaton belül.
- Ahogy forog, a forgórész kifelé nyomja a lapátokat, tömítést hozva létre.
- A forgó lapátok folyadékot vagy gázt szívnak be egy lezárt kamrába.
- A kamra térfogata csökken, és összenyomja a rekedt folyadékot/gázt.
- A sűrített folyadék/gáz a kimeneti nyíláson keresztül távozik.
- A forgórész folyamatos forgása fenntartja a szívó-, összenyomás- és kisülési folyamatot.
Jellemzők
- Önfelszívó képességgel rendelkeznek a vízhez, és nem igényelnek karbantartást, így kényelmet és egyszerű használatot biztosítanak.
- Ezek a szivattyúk alacsony vibrációs és pulzációs jellemzőkkel rendelkeznek, biztosítva a sima és stabil folyadékátvitelt.
- Belső nyomáscsökkentő szeleppel rendelkeznek külső beállítási konfigurációban a pontos nyomásszabályozás érdekében.
- Ezek a szivattyúk rozsdamentes acél házat kínálnak a nagyobb tartósság és korrózióállóság érdekében.
- 1/2 hüvelykes NPT bemeneti és kimeneti csatlakozásokkal vannak beépítve, amelyek szabványos szerelvényeket biztosítanak az egyszerű telepítés érdekében.
- EPDM/nitril elasztomerekkel vannak felszerelve a kopás-, időjárás- és UV-állóság érdekében.
Gyakran ismételt kérdések
Mekkora ezeknek a forgólapátos szivattyúknak a folyadék üzemi hőmérsékleti tartománya?
A Procon 5 sorozatú forgólapátos szivattyúk -4 és 180 fok közötti folyadékhőmérsékletet képesek kezelni.
Hogyan kell tisztítani és karbantartani a Procon 5 sorozatú forgólapátos szivattyúkat?
- Húzza ki az áramellátást, és távolítsa el a szivattyút.
- Tisztítsa meg a külsejét és szerelje szét a szivattyút.
- Merítse az alkatrészeket megfelelő tisztítóoldatba.
- Ellenőrizze a lapátokat, és szükség esetén cserélje ki.
- Vigyen fel ajánlott kenőanyagot a mozgó alkatrészekre.
- Ellenőrizze és szükség szerint cserélje ki a tömítéseket / O-gyűrűket.
- Szerelje össze a szivattyút a következő irányelvek szerint.
- Telepítse újra a szivattyút, és ellenőrizze a működését.
- Állítsa be a rendszeres karbantartási ütemtervet.
Milyen szempontokat kell figyelembe venni a forgólapátos szivattyú kiválasztásakor?
- Alacsony sebesség- és nyomástartomány
- Folyadékkompatibilitás és működési környezet
- Hatékonyság és energiafogyasztás
- Karbantartási követelmények
- Megbízhatóság és hosszú élettartam
- Méret és hordozhatóság