Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROCON 102A140F11PA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 140 GPH, sárgaréz | AF2QXY 102A140F11PA 250

PROCON 102A140F11PA forgólapátos szivattyú, szorító, 3/8 hüvelykes NPT, 140 GPH, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF2QXY Típus: 102A140F11PAKereszthivatkozás: 102A140F11PA 250

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€199.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs lapátos szivattyú
test anyagaSárgaréz
BeépítettSzelep
KitérőIgen
Ürítési nyomás (PSI)Max. 250 psi
hajtás0.118" dupla lakás
Száraz szívó lift3.3 ft.
Száraz tömeg2.5 lbs.
Külső megkönnyebbülésNem szükséges
Áramlási sebesség140 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 100 psi141 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 150 psi139 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 200 psi137 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 250 psi135 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 50 psi143 sebesség / óra
GPH140
Ház anyagaSárgaréz
HP @ 100 PSI0.28 hp
HP @ 150 psi0.4 hp
HP @ 200 psi0.52 hp
HP @ 250 psi0.63 hp
HP @ 50 PSI0.17 hp
Bemeneti méret3 / 8 "-18
Bemeneti típusNPT
Bemeneti / kimeneti NPTF (bemenet)3/8
Max. Folyam154 GPH
Max. Folyékony viszkozitás100 cP
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Működési hőmérséklet160 fok. F
Max. Nyomás200 psi
Max. Sebesség2400 RPM
Max. Hőmérséklet150 F
Mfr. SorozatSorozat 2
Min. Áramlási sebesség135 GPH
Min. Működési hőmérséklet-4 fok F
Min. FORDULAT1000RPM
FelszerelésKarbonátor bilincs stílus
Felszerelési stílusBefogás
Zajszint60 dBa
Névleges fordulatszám1,725 rpm
Kimeneti méret3 / 8 "-18
Kimeneti típusNPT
pH tartomány6pH
Tápellátás0.42 hp
Relief nyomás Max.250 PSI
Könnyítőszelep tartomány151-250 psi
ForgásÓramutató járásával megegyező
Rotor anyaga303 Stainless Steel
Tömítés anyagaNitril, 21. típus
Önfelszívó nedves6 láb max. Emel
Nyél303 Stainless Steel
Statikus nyomás100 psi
Szűrő3.25 négyzetméter, nélkül
TDS felbontás5000ppm
Szelep konfigurációStandard-nem külső beállítás
Szelep típusaTömör sárgaréz
Nedvesszívás Lift6.6 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8413500090
Származási országMX

Termék részletek:

A Procon 102A140F11PA forgólapátos szivattyút italadagoló rendszerekben, eszpresszógépekben, víztisztító rendszerekben és orvosi berendezésekben használják. Ideálisak a sima és hatékony szivattyúzáshoz precíziós hajtású feladatoknál.

Jellemzők:

  • Sárgaréz szerkezettel rendelkezik a jobb tartósság és korrózióállóság érdekében.
  • Ez a szivattyú beépített nyomásszabályozó szeleppel rendelkezik, amely szabályozza a nyomást és megakadályozza a túlterhelést.
  • By-pass rendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a folyadék visszakeringetését és megakadályozza a károsodást alacsony igénybevételű időszakokban.
  • Ez a szivattyú 0.118 hüvelykes dupla lapos meghajtással rendelkezik, amely egyenletes és hatékony működést biztosít.
  • Száraz szívómagassága 3.3 láb, ami lehetővé teszi, hogy jelentős mélységből szívjon fel folyadékot feltöltés nélkül.
  • Ez a szivattyú 140 gph (gallon/óra) áramlási sebességet kínál, így alkalmas különféle alkalmazásokra.
  • Egy külső tehermentesítő rendszerrel van beépítve, amely további biztonsági intézkedést biztosít a nyomás szabályozásához.
  • Ez a szivattyú karbonátos bilincs segítségével rögzíthető rögzítési módot kínál az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt a szivattyút?

A.

  • Válasszon megfelelő helyet.
  • Rögzítse a szivattyút a helyére.
  • Csatlakoztassa a bemenetet és a kimenetet.
  • Készítsen elektromos csatlakozást.
  • Végezzen próbaüzemet.
  • Rendszeresen ellenőrizze a teljesítményt.

K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom ezt a Procon 102A140F11PA forgólapátos szivattyút?

A.

  • Távolítsa el a maradék folyadékot a szivattyúból a gyártó útmutatásait követve.
  • Óvatosan szerelje szét a szivattyút a gyártó utasításai szerint.
  • Tisztítsa meg a szivattyú alkatrészeit enyhe tisztítószerrel és vizes oldattal, ügyelve arra, hogy minden szennyeződést és maradékot eltávolítsanak.
  • Alaposan öblítse le az alkatrészeket tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a tisztítószer-maradványokat.
  • Hagyja az alkatrészeket teljesen megszáradni a levegőn, mielőtt visszaszerelné a szivattyút.
  • Szerelje össze a szivattyút a gyártó útmutatásai szerint.
  • Ellenőrizze és szükség szerint cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészt.
  • Kenje meg a szivattyút a gyártó ajánlásai szerint.
  • Csatlakoztassa újra a szivattyút az áramforráshoz, és ellenőrizze a működését, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működik.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a szivattyú kiválasztásakor?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a szivattyú képes kezelni a szükséges nyomásszinteket.
  • Ellenőrizze, hogy a szivattyú anyagai kompatibilisek-e a szivattyúzott folyadékokkal.
  • Ellenőrizze, hogy a szivattyú méretei megfelelnek-e a telepítési helynek.
  • Mérje fel a karbantartás egyszerűségét és a szervizelhetőséget.
  • Győződjön meg arról, hogy a szivattyú kompatibilis a rendelkezésre álló áramforrással.

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 150 psihajtásÁramlási sebességHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FolyamMax. NyomásTápellátásÁr
PROCON 112A035F11CA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 35 GPH, sárgaréz | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hp0.118" dupla lakás35 sebesség / óra0.24 hp0.29 hp48 GPH200 psi0.27 hp€202.55
PROCON 112A060F11CA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 60 GPH, sárgaréz | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hp0.118" dupla lakás60 sebesség / óra0.29 hp0.35 hp73 GPH200 psi0.35 hp€203.78
PROCON 102A100F11PA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hp0.118" dupla lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp112 GPH200 psi0.42 hp€193.96
PROCON 112A025F11CA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 25 GPH, sárgaréz | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hp0.118" dupla lakás25 sebesség / óra0.22 hp0.27 hp352500.27 hp€220.30
PROCON 102E100F11BA forgólapátos szivattyú, csavaros, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hpEgyágyas lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp--0.64 hp€138.74
PROCON 112A100F11AA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hp0.118" dupla lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp--0.42 hp€113.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROCON 102A140F11PA forgólapátos szivattyú, szorító, 3/8 hüvelykes NPT, 140 GPH, sárgaréz
€199.07 /Mértékegység