Száraz szívású emelés: 3.3 ft. , Száraz tömeg: 2.5 lbs. , Ház anyaga: Sárgaréz , Bemeneti méret: 3 / 8 "-18 , Bemeneti típus: NPT , Max. Folyadék viszkozitása: 100 cP , Max. Üzemi nyomás: 150 psi , Max. Sebesség: 2400 RPM , Mfr. Sorozat: Sorozat 2 , Min. Üzemi hőmérséklet: -4 fok F , Szerelési mód: Befogás , Kimenet mérete: 3 / 8 "-18 , Kimenet típusa: NPT , pH tartomány: 6pH , Forgatás: Óramutató járásával megegyező , Rotor anyaga: 303 Stainless Steel , Tengely: 303 Stainless Steel , TDS felbontás: 5000ppm , Nedvesszívás Lift: 6.6 ft.
Működési mechanizmus
- A ház egy központi forgórészt tartalmaz, amely excentrikusan mozgó lapátokkal rendelkezik.
- A forgórész elforgatása a lapátok kifelé mozgását eredményezi, tömítést képezve.
- A forgó lapátok a folyadékot vagy a gázt egy lezárt kamrába szívják.
- A lezárt kamra térfogata csökken, ami a visszatartott folyadék/gáz összenyomódását okozza.
- A kimeneti nyílás lehetővé teszi a sűrített folyadék/gáz kiürítését.
- A szívó, összenyomás és kisütés folyamatát folyamatosan fenntartja a forgórész forgása.
Jellemzők
- Sárgaréz szerkezetük a tartósság és a korrózióállóság érdekében.
- Ezek a szivattyúk beépített szűrő és túlnyomás elleni védőszelep nélkül kaphatók.
- Felfogható/csavarozható rögzítési lehetőségeket kínálnak a rugalmas telepítéshez, valamint az önfelszívó és karbantartásmentes működéshez, alacsony vibrációs és pulzációs jellemzőkkel.
- Ezek a szivattyúk önfelszívó képességgel rendelkeznek 2 méterig, így biztosítva az egyszerű indítást.
- A folyadék áramlási sebessége 45 és 425 LPH között van.
Gyakran ismételt kérdések
Milyen viszkozitási és üzemi hőmérsékleti tartományban vannak ezek a szivattyúk kompatibilis folyadékai?
A kompatibilis folyadékok viszkozitása akár 100 cP, üzemi hőmérsékletük pedig -20 és 90 fok között van.
Hogyan kell felszerelni ezeket a szivattyúkat?
- Helyezze a szivattyút a kívánt helyre.
- Biztonságosan rögzítse a szivattyút szorító vagy csavaros rögzítési lehetőségekkel.
- Csatlakoztassa a szivattyú bemeneti és kimeneti nyílásait a megfelelő folyadékvezetékekhez.
- A szivárgások elkerülése érdekében ügyeljen a megfelelő beállításra és szoros csatlakozásokra.
- Szükség esetén töltse fel a szivattyút a gyártó utasításait követve.
- Csatlakoztassa a szivattyút az áramforráshoz, és tesztelje a működését.
- Végezze el a szükséges beállításokat az optimális teljesítmény érdekében.
- Rendszeresen ellenőrizze és tartsa karban a szivattyút a hatékony működés érdekében.
Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a Procon Series 2 forgólapátos szivattyúk használatakor?
- Kövesse a gyártó utasításait és útmutatásait a telepítéshez és üzemeltetéshez.
- Győződjön meg arról, hogy a szivattyú megfelelően földelve van az elektromos veszélyek elkerülése érdekében.
- Rendszeresen ellenőrizze a szivattyút kopás, sérülés vagy szivárgás jeleit keresve.
- Ne üzemeltesse a szivattyút a megadott nyomás- és hőmérséklethatárokon túl.
- Folyadékok kezelése vagy karbantartás során megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE) használjon.
- Tartsa tisztán a szivattyú területét, és mentesítse az esetleges kioldás veszélyétől.
- Ha lehetséges, húzza ki a tápfeszültséget, mielőtt bármilyen karbantartást vagy javítást végez.