Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROCON 111A100F11AA forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | AF2QXX 111A100F11AA 250

PROCON 111A100F11AA forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF2QXX Modell: 111A100F11AAKereszthivatkozás: 111A100F11AA 250

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€242.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs lapátos szivattyú
test anyagaSárgaréz
BeépítettSzelep
KitérőIgen
Ürítési nyomás (PSI)Max. 250 psi
hajtás0.118" dupla lakás
Száraz szívó lift3.3 ft.
Száraz tömeg2.75 lbs.
Külső megkönnyebbülésNem szükséges
Áramlási sebesség100 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 100 psi100 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 150 psi98 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 200 psi96 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 250 psi94 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 50 psi102 sebesség / óra
GPH100
Ház anyagaSárgaréz
HP @ 100 PSI0.2 hp
HP @ 150 psi0.28 hp
HP @ 200 psi0.35 hp
HP @ 250 psi0.42 hp
HP @ 50 PSI0.13 hp
Bemeneti méret3 / 8 "-18
Bemeneti típusNPT
Bemeneti / kimeneti NPTF (bemenet)3/8
Max. Folyam112 GPH
Max. Folyékony viszkozitás100 cP
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Működési hőmérséklet160 fok. F
Max. Nyomás200 psi
Max. Sebesség2400 RPM
Max. Hőmérséklet150 F
Mfr. SorozatSorozat 1
Min. Áramlási sebesség94 GPH
Min. Működési hőmérséklet-4 fok F
Min. FORDULAT1000RPM
FelszerelésKarbonátor bilincs stílus
Felszerelési stílusBefogás
Zajszint60 dBa
Névleges fordulatszám1,725 rpm
Kimeneti méret3 / 8 "-18
Kimeneti típusNPT
pH tartomány6pH
Tápellátás0.42 hp
Relief nyomás Max.250 PSI
Lefúvató szelep nyomása151 psi - 250 psi, 200 psi
Könnyítőszelep tartomány151-250 psi
ForgásÓramutató járásával megegyező
Rotor anyaga303 Stainless Steel
Önfelszívó nedves6 láb max. Emel
Nyél303 Stainless Steel
Statikus nyomás100 psi
Szűrő3.25 négyzetméter, integrált 100 mesh vezeték
TDS felbontás5000ppm
Szelep konfigurációStandard-nem külső beállítás
Szelep típusaBypass- Ultem
Nedvesszívás Lift6.6 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.18
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8413500090
Származási országMX

Termék részletek:

A Procon 111A100F11AA forgólapátos szivattyú egy sokoldalú és hatékony térfogat-kiszorításos szivattyú, amelyet különféle iparágakban használnak folyadékkezelési alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • Változó nyomás mellett is stabil áramlási sebességet biztosít. Ez a funkció elengedhetetlen olyan alkalmazásokhoz, ahol precíz és egyenletes folyadékszállításra van szükség.
  • Ez a forgólapátos szivattyú önfelszívó képességgel rendelkezik, így hatékonyan kezeli a vizet és más folyadékokat kézi feltöltés nélkül.
  • Ez a forgólapátos szivattyú egy beépített szűrővel van felszerelve, amely hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket a szivattyúzott folyadékból, megakadályozza az eltömődéseket és védi a későbbi berendezéseket.
  • Sárgaréz szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a kitett felületeken.
  • Ez a lapátos szivattyú -4 és 160 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethető.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi mechanikus lóerőt igényel ez a Procon 111A100F11AA forgólapátos szivattyú?

V. A szivattyú maximálisan 0.42 LE (313 W) mechanikus lóerőt igényel.

K. Mekkora ennek a Procon 111A100F11AA forgólapátos szivattyúnak a maximális áramlási sebessége?

V. A Procon 111A100F11AA forgólapátos szivattyú maximális áramlási sebessége 100 gallon/óra (300 liter/óra).

K. Mekkora ennek a forgólapátos szivattyúnak a standard bemeneti és kimeneti csatlakozási mérete?

A. A Procon 111A100F11AA forgólapátos szivattyú NPT 3/8 hüvelykes bemeneti és kimeneti csatlakozásokkal érkezik.

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 150 psihajtásÁramlási sebességHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FolyamMax. Üzemi nyomásMax. NyomásÁr
PROCON 141A125F11AA forgólapátos szivattyú, 3/8 hüvelykes NPT, 131 GPH, alacsony ólomréz | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AA0.36 hp0.118" dupla lakás125 sebesség / óra0.47 hp0.57 hp131 GPH250 psi200 psi€251.83
PROCON 111A035F11CA forgólapátos szivattyú, 3/8 hüvelykes NPT, 35 GPH, sárgaréz | AF2QXT 111A035F11CA 250 111A035F11CA0.19 hp0.118" dupla lakás35 sebesség / óra0.24 hp0.29 hp48 GPH150 psi200 psi€243.14
PROCON 111A140F11AA forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 140 GPH, sárgaréz | AF2QXZ 111A140F11AA 250 111A140F11AA0.4 hp0.118" dupla lakás140 sebesség / óra0.52 hp0.63 hp154 GPH150 psi200 psi€243.14
PROCON 141A140F11AA forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 140 GPH, alacsony vezetékes sárgaréz | AJ2HWC 141A140F11AA 250 141A140F11AA0.4 hp0.118" dupla lakás140 sebesség / óra0.52 hp0.63 hp154150 psi250€249.89
PROCON 101b100F11BC forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | CM6UTF 101b100F11BC0.28 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp-60 psi-€116.26
PROCON 101C100F11BC forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | CM6UTG 101C100F11BC0.28 hp1143-as műanyag csatlakozóval hornyolt100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp-60 psi-€125.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROCON 111A100F11AA forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz
€242.46 /Mértékegység