Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROCON 104E265G12BA forgólapátos szivattyú, csavaros, 1/2 hüvelykes NPT, 265 GPH, sárgaréz | CM6UTL

PROCON 104E265G12BA Rotary Vane Pump, Bolt-On, 1/2 Inch NPT, 265 GPH, Brass

Raktáron
Tétel: CM6UTL Típus: 104E265G12BA

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€239.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs lapátos szivattyú
Ürítési nyomás (PSI)Max. 250 psi
hajtásEgyágyas lakás
Száraz szívó lift3.3 ft.
Száraz tömeg4.5 lbs.
Áramlási sebesség265 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 100 psi263 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 150 psi261 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 200 psi259 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 250 psi257 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 50 psi265 sebesség / óra
Ház anyagaSárgaréz
HP @ 100 PSI0.43 hp
HP @ 150 psi0.63 hp
HP @ 200 psi0.82 hp
HP @ 250 psi1.01 hp
HP @ 50 PSI0.24 hp
Bemeneti méret1 / 2 "-12
Bemeneti típusNPT
Max. Folyékony viszkozitás100 cP
Max. Üzemi nyomás60 psi
Max. Működési hőmérséklet160 fok. F
Max. Sebesség2400 RPM
Mfr. SorozatSorozat 4
Min. Működési hőmérséklet-4 fok F
Min. FORDULAT1000RPM
Felszerelési stílusCsavaroz
Zajszint60 dBa
Névleges fordulatszám1,725 rpm
Kimeneti méret1 / 2 "-12
Kimeneti típusNPT
pH tartomány6pH
Tápellátás0.86 hp
Könnyítőszelep tartomány151-250 psi
ForgásÓramutató járásával megegyező
Rotor anyaga303 Stainless Steel
Tömítés anyagaEtylene Propylene, Type 21 , Non Balances Ceramic/Carbon
Statikus nyomás100 psi
TDS felbontás5000ppm
Szelep konfigurációStandard-nem külső beállítás
Szelep típusaSzilárd műanyag - Ultem
Nedvesszívás Lift6.6 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665

Termék részletek:

Procon 104E265G12BA rotary vane pump uses a series of vanes mounted on a rotor to create a vacuum or pressurise fluids. This pump is commonly used for vacuum packaging, refrigeration, air conditioning systems and automotive power brakes.

Jellemzők:

  • Procon 104E265G12BA rotary vane pump has EPDM elastomers to create a wear-resistant seal.
  • It has brass housing to maintain durability while handling high pressures.
  • This pump is operational at temperatures up to 150 psi. However, it features a relief valve to handle pressures between 150 to 250 psi.
  • It can be installed via bolt-on mounting and features a single flat drive configuration.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What is the noise level of the Procon 104E265G12BA rotary vane pump?

A. Procon 104E265G12BA rotary vane pump makes only 60 dB.

Q. What are the main components of a rotary vane pump?

A. The main components of a rotary vane pump include the rotor, vanes, housing or cavity and intake & exhaust ports.

K. Hogyan karbantarthatok egy forgólapátos szivattyút?

A. Routine maintenance for a rotary vane pump includes checking & replacing worn vanes, inspecting seals for leaks, cleaning the pump internals and changing the pump oil regularly.

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 150 psihajtásÁramlási sebességHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FolyamMax. Üzemi nyomásTápellátásÁr
PROCON 114B190F11BA forgólapátos szivattyú, szorítós, 1/2 hüvelykes NPT, 190 GPH, sárgaréz | AF2QYB 114B190F11BA 250 114B190F11BA0.47 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt190 sebesség / óra0.61 hp0.75 hp210 GPH150 psi0.75 hp€391.16
PROCON 114B240F11BA forgólapátos szivattyú, szorítós, 1/2 hüvelykes NPT, 240 GPH, sárgaréz | AF2QYC 114B240F11BA 250 114B240F11BA0.54 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt240 sebesség / óra0.7 hp0.86 hp260 GPH150 psi0.86 hp€383.15
PROCON 114B330F11XX forgólapátos szivattyú, befogható, 1/2 hüvelykes NPT, 330 GPH, sárgaréz | AF2QYD 114B330F11XX0.78 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt330 sebesség / óra1 hp1.22 hp346 GPH150 psi0.86 hp€391.16
PROCON 114E330F11XX forgólapátos szivattyú, csavaros, 1/2 hüvelykes NPT, 330 GPH, sárgaréz | CM6UTK 114E330F11XX0.78 hpEgyágyas lakás330 sebesség / óra1 hp1.22 hp-250 psi1.22 hp€228.31
PROCON 104B240F11BC forgólapátos szivattyú, szorítós, 1/2 hüvelykes NPT, 240 GPH, sárgaréz | CM6UTM 104B240F11BC0.54 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt240 sebesség / óra0.7 hp0.86 hp-150 psi0.42 hp€213.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROCON 104E265G12BA Rotary Vane Pump, Bolt-On, 1/2 Inch NPT, 265 GPH, Brass
€239.13 /Mértékegység