Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROCON 111A140F11AA forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 140 GPH, sárgaréz | AF2QXZ 111A140F11AA 250

PROCON 111A140F11AA forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 140 GPH, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF2QXZ Modell: 111A140F11AAKereszthivatkozás: 111A140F11AA 250
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
€243.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs lapátos szivattyú
test anyagaSárgaréz
BeépítettSzelep
KitérőIgen
Ürítési nyomás (PSI)Max. 250 psi
hajtás0.118" dupla lakás
Száraz szívó lift3.3 ft.
Száraz tömeg2.75 lbs.
Külső megkönnyebbülésNem szükséges
Áramlási sebesség140 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 100 psi141 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 150 psi139 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 200 psi137 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 250 psi135 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 50 psi143 sebesség / óra
GPH140
Ház anyagaSárgaréz
HP @ 100 PSI0.28 hp
HP @ 150 psi0.4 hp
HP @ 200 psi0.52 hp
HP @ 250 psi0.63 hp
HP @ 50 PSI0.17 hp
Bemeneti méret3 / 8 "-18
Bemeneti típusNPT
Bemeneti / kimeneti NPTF (bemenet)3/8
Max. Folyam154 GPH
Max. Folyékony viszkozitás100 cP
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Működési hőmérséklet160 fok. F
Max. Nyomás200 psi
Max. Sebesség2400 RPM
Max. Hőmérséklet150 F
Mfr. SorozatSorozat 1
Min. Áramlási sebesség135 GPH
Min. Működési hőmérséklet-4 fok F
Min. FORDULAT1000RPM
FelszerelésKarbonátor bilincs stílus
Felszerelési stílusBefogás
Zajszint60 dBa
Névleges fordulatszám1,725 rpm
Kimeneti méret3 / 8 "-18
Kimeneti típusNPT
pH tartomány6pH
Tápellátás0.64 hp
Relief nyomás Max.250 PSI
Könnyítőszelep tartomány151-250 psi
ForgásÓramutató járásával megegyező
Rotor anyaga303 Stainless Steel
Tömítés anyagaNitril, 21. típus
Önfelszívó nedves6 láb max. Emel
Nyél303 Stainless Steel
Statikus nyomás100 psi
Szűrő3.25 négyzetméter, integrált 100 mesh vezeték
TDS felbontás5000ppm
Szelep konfigurációStandard-nem külső beállítás
Szelep típusaBypass- Ultem
Nedvesszívás Lift6.6 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.18
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8413500090
Származási országMX

Termék részletek:

A Procon 111A140F11AA forgólapátos szivattyú ideális folyadékok szivattyúzására és átvitelére egyik helyről a másikra ipari folyamatokban és rendszerekben. Vegyi adagolásban, italadagolásban és élelmiszer-feldolgozásban használják.

Jellemzők:

  • Ez a szivattyú működés közben az óramutató járásával megegyező irányban forog, és szénből készült belső alkatrészekkel rendelkezik, amelyek önkenést biztosítanak a simább működés érdekében.
  • Kiegyensúlyozatlan kerámia/karbon tömítést kínál a mozgó alkatrészek közötti hatékony tömítés érdekében.
  • Ez a szivattyú EPDM / nitril elasztomerekkel rendelkezik a tömítési tulajdonságok érdekében, és egy bypass Ultem szeleppel rendelkezik a folyadékáramlás szabályozására.
  • Lehetővé teszi a rögzítést a biztonságos és egyszerű telepítés érdekében.
  • Ez a szivattyú beépített szűrővel rendelkezik, amely védelmet nyújt a szivattyút károsító törmelék ellen.
  • Ezenkívül 3/8 hüvelykes NPT-nyílást kínál a folyadékrendszer gyors és egyszerű csatlakoztatásához
  • Ez a forgólapátos szivattyú továbbá sárgaréz szerkezettel rendelkezik, hogy esztétikus megjelenést és korrózióállóságot biztosítson.

Kompatibilis tartozékok:

  • procon 1113 V-szalag bilincs: Biztonságos és megbízható tömítést biztosít, így ideális két hengeres alkatrész egymáshoz rögzítésére.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan optimalizálhatom a forgólapátos szivattyú teljesítményét?

A.

  • A kopás csökkentése és a szivattyú élettartamának meghosszabbítása érdekében gondoskodjon a megfelelő karbantartásról és rendszeres kenésről.
  • A kenéshez a gyártó által javasolt megfelelő típusú olajat használja.
  • Kerülje a korrozív vagy súroló hatású folyadékok szivattyúzását megfelelő védelem vagy kompatibilis anyagok nélkül.
  • Tartsa a szivattyút tisztán és törmeléktől mentesen, hogy elkerülje a lapátok vagy más belső alkatrészek károsodását.
  • Működtesse a szivattyút a megadott nyomás- és hőmérséklet-tartományon belül.

K. Mi a különbség az egyfokozatú és a többfokozatú forgólapátos szivattyúk között?

V. Az egyfokozatú szivattyúk egy lapátkészlettel rendelkeznek, míg a többfokozatú szivattyúk több készlettel rendelkeznek a megnövelt nyomás érdekében

K. Mi a forgólapátos szivattyú feltöltési folyamata?

V. A forgólapátos szivattyúk általában önfelszívók, és külső feltöltési segítség nélkül képesek kiszívni a levegőt vagy a folyadékot a rendszerből, és létrehozni a szükséges vákuumot.

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 150 psihajtásÁramlási sebességHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FolyamMax. Üzemi nyomásMax. NyomásÁr
PROCON 141A125F11AA forgólapátos szivattyú, 3/8 hüvelykes NPT, 131 GPH, alacsony ólomréz | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AA0.36 hp0.118" dupla lakás125 sebesség / óra0.47 hp0.57 hp131 GPH250 psi200 psi€251.83
PROCON 111A035F11CA forgólapátos szivattyú, 3/8 hüvelykes NPT, 35 GPH, sárgaréz | AF2QXT 111A035F11CA 250 111A035F11CA0.19 hp0.118" dupla lakás35 sebesség / óra0.24 hp0.29 hp48 GPH150 psi200 psi€243.14
PROCON 111A100F11AA forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | AF2QXX 111A100F11AA 250 111A100F11AA0.28 hp0.118" dupla lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp112 GPH150 psi200 psi€242.46
PROCON 141A140F11AA forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 140 GPH, alacsony vezetékes sárgaréz | AJ2HWC 141A140F11AA 250 141A140F11AA0.4 hp0.118" dupla lakás140 sebesség / óra0.52 hp0.63 hp154150 psi250€249.89
PROCON 101b100F11BC forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | CM6UTF 101b100F11BC0.28 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp-60 psi-€116.26
PROCON 101C100F11BC forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | CM6UTG 101C100F11BC0.28 hp1143-as műanyag csatlakozóval hornyolt100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp-60 psi-€125.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROCON 111A140F11AA forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 140 GPH, sárgaréz
€243.14 /Mértékegység