Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROCON 114B330F11XX forgólapátos szivattyú, befogható, 1/2 hüvelykes NPT, 330 GPH, sárgaréz | AF2QYD

PROCON 114B330F11XX forgólapátos szivattyú, szorító, 1/2 hüvelykes NPT, 330 GPH, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF2QYD Típus: 114B330F11XX
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
€391.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs lapátos szivattyú
test anyagaSárgaréz
KitérőNem
Ürítési nyomás (PSI)Max. 250 psi
hajtás1143-as bronz csatlakozóval hornyolt
Száraz szívó lift3.3 ft.
Száraz tömeg4.5 lbs.
Külső megkönnyebbülésKötelező
Áramlási sebesség330 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 100 psi330 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 150 psi328 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 200 psi327 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 250 psi326 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 50 psi331 sebesség / óra
GPH330
Ház anyagaSárgaréz
HP @ 100 PSI0.55 hp
HP @ 150 psi0.78 hp
HP @ 200 psi1 hp
HP @ 250 psi1.22 hp
HP @ 50 PSI0.33 hp
Bemeneti méret1 / 2 "-12
Bemeneti típusNPT
Bemeneti / kimeneti NPTF (bemenet)1/2
Max. Folyam346 GPH
Max. Folyékony viszkozitás100 cP
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Működési hőmérséklet160 fok. F
Max. Nyomás200 psi
Max. Sebesség2400 RPM
Max. Hőmérséklet150 F
Mfr. SorozatSorozat 4
Min. Áramlási sebesség326 GPH
Min. Működési hőmérséklet-4 fok F
Min. FORDULAT1000RPM
FelszerelésKarbonátor bilincs stílus
Felszerelési stílusCsavaroz
Zajszint60 dBa
Névleges fordulatszám1,725 rpm
Kimeneti méret1 / 2 "-12
Kimeneti típusNPT
pH tartomány6pH
Tápellátás0.86 hp
Relief nyomás Max.250 PSI
Könnyítőszelep tartományNA
ForgásÓramutató járásával megegyező
Rotor anyaga303 Stainless Steel
Tömítés anyagaNitril, 21. típus
Nyél303 Stainless Steel
Statikus nyomás100 psi
TDS felbontás5000ppm
Szelep konfigurációNincs nyomásmentesítő szelep
Szelep típusaNincs nyomásmentesítő szelep
Nedvesszívás Lift6.6 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5975
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8413500090
Származási országMX

Termék részletek:

A Procon 114B330F11XX forgólapátos szivattyú hatékonyan kezeli a folyadékszállítási feladatokat, állandó áramlási sebességet biztosítva változó nyomáson. Ezt a szivattyút gyakran használják víztisztító rendszerekben is, ahol segíti a folyadékok szűrését és továbbítását.

Jellemzők:

  • Sárgaréz szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a kitett felületeken.
  • Ez a forgólapátos szivattyú -4 és 160 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethető, így lehetővé teszi a forró és hideg folyadékok hatékony kezelését.
  • Nincs biztonsági szelep kialakítása a megbízhatóság érdekében, így nincs szükség további alkatrészekre és potenciális meghibásodási pontokra.
  • Ez a lapátos szivattyú önfelszívóval rendelkezik a minimális karbantartás érdekében, csökkentve az állásidőt és az üzemeltetési költségeket.
  • Alacsony vibrációs és pulzációs jellemzőkkel rendelkezik, sima és stabil folyadékátvitelt biztosítva.
  • Ez a szivattyú 1/2 hüvelykes NPT bemeneti és kimeneti csatlakozásokkal rendelkezik a különféle folyadékkezelő rendszerekbe való integráláshoz, lehetővé téve a rugalmas telepítési lehetőségeket.

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 150 psihajtásÁramlási sebességHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FolyamMax. Üzemi nyomásTápellátásÁr
PROCON 114B190F11BA forgólapátos szivattyú, szorítós, 1/2 hüvelykes NPT, 190 GPH, sárgaréz | AF2QYB 114B190F11BA 250 114B190F11BA0.47 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt190 sebesség / óra0.61 hp0.75 hp210 GPH150 psi0.75 hp€391.16
PROCON 114B240F11BA forgólapátos szivattyú, szorítós, 1/2 hüvelykes NPT, 240 GPH, sárgaréz | AF2QYC 114B240F11BA 250 114B240F11BA0.54 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt240 sebesség / óra0.7 hp0.86 hp260 GPH150 psi0.86 hp€383.15
PROCON 114E330F11XX forgólapátos szivattyú, csavaros, 1/2 hüvelykes NPT, 330 GPH, sárgaréz | CM6UTK 114E330F11XX0.78 hpEgyágyas lakás330 sebesség / óra1 hp1.22 hp-250 psi1.22 hp€228.31
PROCON 104E265G12BA forgólapátos szivattyú, csavaros, 1/2 hüvelykes NPT, 265 GPH, sárgaréz | CM6UTL 104E265G12BA0.63 hpEgyágyas lakás265 sebesség / óra0.82 hp1.01 hp-60 psi0.86 hp€239.13
PROCON 104B240F11BC forgólapátos szivattyú, szorítós, 1/2 hüvelykes NPT, 240 GPH, sárgaréz | CM6UTM 104B240F11BC0.54 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt240 sebesség / óra0.7 hp0.86 hp-150 psi0.42 hp€213.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROCON 114B330F11XX forgólapátos szivattyú, szorító, 1/2 hüvelykes NPT, 330 GPH, sárgaréz
€391.16 /Mértékegység