Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROCON 112A035F11CA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 35 GPH, sárgaréz | AF2QXU 112A035F11CA 250

PROCON 112A035F11CA forgólapátos szivattyú, szorító, 3/8 hüvelykes NPT, 35 GPH, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF2QXU Típus: 112A035F11CAKereszthivatkozás: 112A035F11CA 250
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
€202.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs lapátos szivattyú
test anyagaSárgaréz
BeépítettSzelep
KitérőIgen
Ürítési nyomás (PSI)Max. 250 psi
hajtás0.118" dupla lakás
Száraz szívó lift3.3 ft.
Száraz tömeg2.5 lbs.
Külső megkönnyebbülésNem szükséges
Áramlási sebesség35 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 100 psi35 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 150 psi33 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 200 psi31 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 250 psi29 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 50 psi37 sebesség / óra
GPH35
Ház anyagaSárgaréz
HP @ 100 PSI0.14 hp
HP @ 150 psi0.19 hp
HP @ 200 psi0.24 hp
HP @ 250 psi0.29 hp
HP @ 50 PSI0.08 hp
Bemeneti méret3 / 8 "-18
Bemeneti típusNPT
Bemeneti / kimeneti NPTF (bemenet)3/8
Max. Folyam48 GPH
Max. Folyékony viszkozitás100 cP
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Működési hőmérséklet160 fok. F
Max. Nyomás200 psi
Max. Sebesség2400 RPM
Max. Hőmérséklet150 F
Mfr. SorozatSorozat 2
Min. Áramlási sebesség29 GPH
Min. Működési hőmérséklet-4 fok F
Min. FORDULAT1000RPM
FelszerelésKarbonátor bilincs stílus
Felszerelési stílusBefogás
Zajszint60 dBa
Névleges fordulatszám1,725 rpm
Kimeneti méret3 / 8 "-18
Kimeneti típusNPT
pH tartomány6pH
Tápellátás0.27 hp
Relief nyomás Max.250 PSI
Könnyítőszelep tartomány151-250 psi
ForgásÓramutató járásával megegyező
Rotor anyaga303 Stainless Steel
Tömítés anyagaNitril, 21. típus
Önfelszívó nedves6 láb max. Emel
Nyél303 Stainless Steel
Statikus nyomás100 psi
Szűrő3.25 négyzetméter, nélkül
TDS felbontás5000ppm
Szelep konfigurációKiegyensúlyozott - Külső beállítás
Szelep típusaMűanyag Bypass- Ultem
Nedvesszívás Lift6.6 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.02
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8413500090
Származási országMX

Termék részletek:

A Procon 112A035F11CA forgólapátos szivattyú egy folyadékátvivő egység, amelyet vízkezelésben, élelmiszer-, ital- és kávéfőzőgépekben használnak víz, italok és egyéb folyadékok szivattyúzására. A szivattyú kompakt kialakítása és a szabványos vízvezeték-elrendezésekkel való kompatibilitása hatékonysá és eredményessé teszi a folyadékátvitelt.

Jellemzők:

  • Ennek a szivattyúnak a háza sárgaréz anyaga nagyobb tartósságot és megbízhatóságot kínál.
  • 3/8 hüvelykes NPT bemeneti és kimeneti csatlakozásokat kínál, amelyek kompatibilisek a szabványos vízvezeték-elrendezésekkel.
  • Ez a szivattyú EPDM / nitril elasztomerekkel van felszerelve, amelyek biztosítják a folyadékokkal való kompatibilitást és megakadályozzák a szivárgásokat és a sérüléseket.
  • Áramlási sebessége 35 GPH, ami lehetővé teszi a hatékony és eredményes folyadékszállítást.
  • Ezt a szivattyút -4 és 160 °F közötti folyadékhőmérsékleten történő működésre tervezték, különféle környezeti feltételek mellett.
  • Maximum 0.29 LE mechanikus lóerőigényt kínál, ami biztosítja az energiahatékonyságot és a költséghatékonyságot a használat során.
  • Ez a szivattyú egy belső biztonsági szeleppel van felszerelve a rendszer védelmére és a túlnyomásos helyzetek megelőzésére.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan ellenőrizhetem a szivárgást ebben a szivattyúban?

A.

  • Ellenőrizze, nincs-e látható szivárgás, foltok vagy nedvesség a szivattyú körül.
  • Hallgassa meg a sziszegő vagy szívó hangokat, amelyek szivárgásra utalhatnak.
  • Érezze a nedves területeket a csatlakozások és szerelvények körül.
  • Keressen repedéseket vagy kopást, és szükség esetén cserélje ki a tömítéseket és tömítéseket.
  • Győződjön meg arról, hogy minden szerelvény megfelelően meg van húzva.
  • Tesztelje a szivattyút működési körülmények között a szivárgások azonosításához.
  • Ellenőrizze a folyadékszint hirtelen csökkenését.
  • Keressen szivárgást vagy eltömődést a lefolyóvezetékekben.
  • Vizsgálja meg a rotor és a lapátok sérülését vagy túlzott kopását.
  • Alkalmazzon szivárgásérzékelő megoldásokat a rejtett szivárgások megtalálásához.
  • A szivárgások elkerülése érdekében ellenőrizze a biztonsági szelep megfelelő működését.
  • Ügyeljen a csökkenő hatékonyságra, ami szivárgást jelezhet.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a Procon 112A035F11CA forgólapátos szivattyú használata közben?

A.

  • A szivattyú üzembe helyezése előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót.
  • Ügyeljen arra, hogy a szivattyú stabil és vízszintes felületre kerüljön.
  • Ellenőrizze a sérülés vagy kopás jeleit, és cserélje ki a hibás alkatrészeket.
  • Használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE), például kesztyűt és védőszemüveget.
  • Ellenőrizze a szivattyú és a folyadék kompatibilitását, és szükség esetén gondoskodjon megfelelő kenésről.
  • Csatlakoztassa a szivattyút egy megfelelő áramforráshoz a feszültség- és teljesítménykövetelményeknek megfelelően.
  • Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a szivattyút a hatékonyság fenntartása és a veszélyek elkerülése érdekében.
  • Ha meghibásodás vagy szokatlan zaj lép fel, hagyja abba a szivattyú használatát, és kérjen szakembert.
  • Tárolja a szivattyút száraz és biztonságos helyen, távol a szélsőséges hőmérsékletektől és veszélyektől.
  • A biztonságos működés érdekében kövesse a gyártó összes biztonsági előírását és figyelmeztetését.

K. Milyen típusú hajtást használnak ebben a szivattyúban?

V. Ebben a Procon 0.118A112F035CA forgólapátos szivattyúban 11 hüvelykes dupla lapos meghajtót használnak a nagyobb teljesítmény érdekében a nagy sebességű műveletek során.

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 150 psihajtásÁramlási sebességHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FolyamMax. NyomásTápellátásÁr
PROCON 112A060F11CA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 60 GPH, sárgaréz | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hp0.118" dupla lakás60 sebesség / óra0.29 hp0.35 hp73 GPH200 psi0.35 hp€203.78
PROCON 102A100F11PA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hp0.118" dupla lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp112 GPH200 psi0.42 hp€193.96
PROCON 102A140F11PA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 140 GPH, sárgaréz | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hp0.118" dupla lakás140 sebesség / óra0.52 hp0.63 hp154 GPH200 psi0.42 hp€199.07
PROCON 112A025F11CA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 25 GPH, sárgaréz | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hp0.118" dupla lakás25 sebesség / óra0.22 hp0.27 hp352500.27 hp€220.30
PROCON 102E100F11BA forgólapátos szivattyú, csavaros, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hpEgyágyas lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp--0.64 hp€138.74
PROCON 112A100F11AA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hp0.118" dupla lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp--0.42 hp€113.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROCON 112A035F11CA forgólapátos szivattyú, szorító, 3/8 hüvelykes NPT, 35 GPH, sárgaréz
€202.55 /Mértékegység