Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROCON 112A060F11CA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 60 GPH, sárgaréz | AF2QXV 112A060F11CA 250

PROCON 112A060F11CA forgólapátos szivattyú, szorító, 3/8 hüvelykes NPT, 60 GPH, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF2QXV Típus: 112A060F11CAKereszthivatkozás: 112A060F11CA 250

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€203.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs lapátos szivattyú
test anyagaSárgaréz
BeépítettSzelep
KitérőIgen
Ürítési nyomás (PSI)Max. 250 psi
hajtás0.118" dupla lakás
Száraz szívó lift3.3 ft.
Száraz tömeg2.5 lbs.
Külső megkönnyebbülésNem szükséges
Áramlási sebesség60 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 100 psi60 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 150 psi58 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 200 psi56 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 250 psi54 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 50 psi62 sebesség / óra
GPH60
Ház anyagaSárgaréz
HP @ 100 PSI0.16 hp
HP @ 150 psi0.23 hp
HP @ 200 psi0.29 hp
HP @ 250 psi0.35 hp
HP @ 50 PSI0.1 hp
Bemeneti méret3 / 8 "-18
Bemeneti típusNPT
Bemeneti / kimeneti NPTF (bemenet)3/8
Max. Folyam73 GPH
Max. Folyékony viszkozitás100 cP
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Működési hőmérséklet160 fok. F
Max. Nyomás200 psi
Max. Sebesség2400 RPM
Max. Hőmérséklet150 F
Mfr. SorozatSorozat 2
Min. Áramlási sebesség54 GPH
Min. Működési hőmérséklet-4 fok F
Min. FORDULAT1000RPM
FelszerelésKarbonátor bilincs stílus
Felszerelési stílusBefogás
Zajszint60 dBa
Névleges fordulatszám1,725 rpm
Kimeneti méret3 / 8 "-18
Kimeneti típusNPT
pH tartomány6pH
Tápellátás0.35 hp
Relief nyomás Max.250 PSI
Könnyítőszelep tartomány151-250 psi
ForgásÓramutató járásával megegyező
Rotor anyaga303 Stainless Steel
Tömítés anyagaNitril, 21. típus
Önfelszívó nedves6 láb max. Emel
Nyél303 Stainless Steel
Statikus nyomás100 psi
Szűrő3.25 négyzetméter, nélkül
TDS felbontás5000ppm
Szelep konfigurációKiegyensúlyozott - Külső beállítás
Szelep típusaMűanyag Bypass- Ultem
Nedvesszívás Lift6.6 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8413500090
Származási országMX

Termék részletek:

A Procon 112A060F11CA forgólapátos szivattyút italadagoló rendszerekben, szódaszökőkutakban és kávégépekben használják a folyadékok hatékony kezelésére és az egyenletes áramlási sebesség fenntartására. Ez a szivattyú a viszkozitások széles skáláját képes kezelni, és folyamatos működésre tervezték, így megbízható a kereskedelmi beállításokhoz.

Jellemzők:

  • Sárgaréz szerkezettel rendelkezik a nagyobb tartósság és korrózióállóság érdekében.
  • Ez a szivattyú beépített nyomáscsökkentő szeleppel rendelkezik, amely biztonságot és védelmet nyújt a túlzott nyomás ellen.
  • A zökkenőmentes működés és a szabályozott áramlás érdekében bypass rendszerrel rendelkezik.
  • Ez a szivattyú 0.118 hüvelykes dupla lapos meghajtást kínál, amely megkönnyíti a hatékony erőátvitelt.
  • Ezenkívül 3/8-18 hüvelykes NPT bemenettel rendelkezik, amely kompatibilis a szabványos csőszerelvényekkel.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell tisztítani és karbantartani ezt a szivattyút?

A.

  • Kapcsolja ki a szivattyút, és válassza le az áramforrásról.
  • Öblítse le a szivattyú külsejét vízzel, hogy eltávolítsa a szennyeződést és a törmeléket.
  • Szerelje szét a szivattyút a gyártó utasításait követve.
  • Tisztítsa meg a belső alkatrészeket enyhe tisztítószerrel és vizes oldattal, puha kefével vagy ruhával.
  • Öblítse le az összes alkatrészt tiszta vízzel a tisztítóoldat eltávolításához.
  • Hagyja az összes alkatrészt teljesen megszáradni a levegőn.
  • Kenje meg a szükséges alkatrészeket a gyártó útmutatásai szerint.
  • Vizsgálja meg a kopás vagy sérülés jeleit, és cserélje ki az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket.
  • Szerelje össze a szivattyút a gyártó utasításait követve.
  • Tisztítás és karbantartás után ellenőrizze a szivattyú megfelelő működését.

K. Mennyi ennek a szivattyúnak a maximális üzemi nyomása?

V. Ennek a szivattyúnak a maximális üzemi nyomása 150 psi.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a forgólapátos szivattyú kiválasztásakor?

A.

  • Válasszon megfelelő áramlási sebességű szivattyút az alkalmazás követelményeinek megfelelően.
  • Győződjön meg arról, hogy a szivattyú maximális üzemi nyomása megegyezik a folyamathoz szükséges nyomással.
  • Ellenőrizze, hogy a szivattyú kompatibilis-e azzal a folyadéktípussal, amelyet kezelni fog.
  • Vegye figyelembe a szivattyú viszkozitási tartományát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy képes kezelni a folyadék állagát.
  • Keressen az alkalmazásának megfelelő tartós anyagokat, mint például a rozsdamentes acél vagy a sárgaréz.
  • Válasszon olyan szivattyút, amely illeszkedik a rendelkezésre álló áramforráshoz és feszültséghez.
  • Vegye figyelembe a szivattyú méreteit és a rendelkezésre álló helyet a telepítéshez.
  • Ellenőrizze a szivattyú zajszintjét, hogy megfeleljen a környezet követelményeinek.
  • Mérje fel a karbantartás egyszerűségét és a pótalkatrészek elérhetőségét.
  • Hasonlítsa össze az árakat, és vegye figyelembe a szivattyú hosszú távú költséghatékonyságát.

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 150 psihajtásÁramlási sebességHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FolyamMax. NyomásTápellátásÁr
PROCON 112A035F11CA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 35 GPH, sárgaréz | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hp0.118" dupla lakás35 sebesség / óra0.24 hp0.29 hp48 GPH200 psi0.27 hp€202.55
PROCON 102A100F11PA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hp0.118" dupla lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp112 GPH200 psi0.42 hp€193.96
PROCON 102A140F11PA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 140 GPH, sárgaréz | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hp0.118" dupla lakás140 sebesség / óra0.52 hp0.63 hp154 GPH200 psi0.42 hp€199.07
PROCON 112A025F11CA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 25 GPH, sárgaréz | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hp0.118" dupla lakás25 sebesség / óra0.22 hp0.27 hp352500.27 hp€220.30
PROCON 102E100F11BA forgólapátos szivattyú, csavaros, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hpEgyágyas lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp--0.64 hp€138.74
PROCON 112A100F11AA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hp0.118" dupla lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp--0.42 hp€113.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROCON 112A060F11CA forgólapátos szivattyú, szorító, 3/8 hüvelykes NPT, 60 GPH, sárgaréz
€203.78 /Mértékegység