PROCON 1-es sorozatú forgólapátos szivattyúk


A Procon 1 sorozatú forgólapátos szivattyúkat kávégépekben, víztisztító rendszerekben, szénsavas adagolókban, italadagolókban és folyadékkezelő berendezésekben használják. Kompakt méretűek, önfelszívó képességgel és hatékony teljesítménnyel rendelkeznek a tiszta és nem karcoló folyadékok átviteléhez.

Szűrő
Száraz szívású emelés: 3.3 ft. , Száraz tömeg: 2.75 lbs. , Ház anyaga: Sárgaréz , Bemeneti méret: 3 / 8 "-18 , Bemeneti típus: NPT , Max. Folyadék viszkozitása: 100 cP , Max. Sebesség: 2400 RPM , Mfr. Sorozat: Sorozat 1 , Min. Üzemi hőmérséklet: -4 fok F , Motor tervezés: IMB3 , Szerelési mód: Befogás , Kimenet mérete: 3 / 8 "-18 , Kimenet típusa: NPT , Forgatás: Óramutató járásával megegyező , Rotor anyaga: 303 Stainless Steel , TDS felbontás: 5000ppm , Nedvesszívás Lift: 6.6 ft.
StílusModellHP @ 150 psihajtásÁramlási sebességHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FolyamMax. Üzemi nyomásMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
111A140F11AA
0.4 hp0.118" dupla lakás140 sebesség / óra0.52 hp0.63 hp154 GPH150 psi200 psi€243.14
A
141A140F11AA
0.4 hp0.118" dupla lakás140 sebesség / óra0.52 hp0.63 hp154150 psi250€249.89
A
111A035F11CA
0.19 hp0.118" dupla lakás35 sebesség / óra0.24 hp0.29 hp48 GPH150 psi200 psi€243.14
B
101b100F11BC
0.28 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp-60 psi-€116.26
A
111A100F11AA
0.28 hp0.118" dupla lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp112 GPH150 psi200 psi€242.46
B
101C100F11BC
0.28 hp1143-as műanyag csatlakozóval hornyolt100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp-60 psi-€125.39
A
141A125F11AA
0.36 hp0.118" dupla lakás125 sebesség / óra0.47 hp0.57 hp131 GPH250 psi200 psi€251.83

Működési mechanizmus

  • A burkolatban egy központi rotor található excentrikusan mozgó lapátokkal.
  • A forgórész forgása a lapátok kifelé mozgásához vezet, ami tömítést hoz létre.
  • A lapátok forgása révén a folyadék vagy a gáz egy lezárt kamrába kerül.
  • Ennek eredményeként a lezárt kamra térfogata csökken, összenyomva a visszatartott folyadékot/gázt.
  • A kimeneti nyílás lehetővé teszi a sűrített folyadék/gáz kivezetését.
  • A forgórész folyamatos forgása fenntartja a szívás, összenyomás és kisütés folyamatát.

Jellemzők

  • Önfelszívó (víz) és karbantartásmentes működés jellemzi, alacsony vibrációs és pulzációs jellemzőkkel.
  • Ezek a szivattyúk belső nyomáscsökkentő szeleppel rendelkeznek, szabványos, nem külső beállítási konfigurációban.
  • Sárgaréz házzal rendelkeznek a tartósság és a korrózióállóság érdekében.
  • Ezek a szivattyúk beépített szűrővel vannak felszerelve a törmelék eltávolítására a szivattyúfolyadékból.
  • 3/8 hüvelykes NPT bemeneti és kimeneti csatlakozásokkal rendelkeznek az egyszerű telepítés érdekében.
  • Ezek a szivattyúk EPDM / nitril elasztomerekkel készülnek, hogy kiválóan ellenálljanak az olajoknak, üzemanyagoknak, savaknak és poláris oldószereknek
  • 100 GPH áramlási sebességet kínálnak a hatékony folyadékátvitel érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a szivattyúknak az üzemi folyadékhőmérséklet-tartománya?

-4 és 160 F között.

Mekkora a maximális mechanikai lóerő az energiahatékonysághoz ezekben a szivattyúkban?

A Procon 1 sorozatú forgólapátos szivattyúk maximális mechanikus lóereje 0.42 LE az energiahatékonyság érdekében.

Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezeket a szivattyúkat?

  • Húzza ki az áramellátást, és távolítsa el a szivattyút.
  • Tisztítsa meg a külsejét és szerelje szét a szivattyút.
  • Merítse az alkatrészeket megfelelő tisztítóoldatba.
  • Vizsgálja meg a lapátokat és a beépített szűrőt, hogy nem kopott-e vagy sérült-e.
  • Vigyen fel ajánlott kenőanyagot a mozgó alkatrészekre.
  • Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a tömítéseket / O-gyűrűket.
  • Szerelje össze a szivattyút az irányelvek szerint.
  • Telepítse újra a szivattyút, és ellenőrizze a működését.
  • Állítsa be a rendszeres karbantartási ütemtervet.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?