A Procon 114B190F11BA forgólapátos szivattyú egy térfogat-kiszorításos szivattyú, amelyet különféle ipari és kereskedelmi alkalmazásokban használnak, így alkalmas folyadékok szivattyúzására italadagolókban, eszpresszógépekben és vízszűrő rendszerekben.
Jellemzők:
- Önfelszívó funkcióval rendelkezik, így külső segítség nélkül, könnyedén elindíthatja a vízszivattyúzást, csökkentve ezzel a beállítási időt.
- Ez a szivattyú belső nyomáscsökkentő szeleppel rendelkezik, nem külső beállítási konfigurációban, amely biztosítja a biztonságos működést és megvédi a szivattyút a túlnyomásos helyzetektől.
- Sárgaréz házzal rendelkezik a tartósság és a kitett felületek korrózióállósága érdekében.
- Ez a forgólapátos szivattyú 1/2 hüvelykes NPT bemeneti és kimeneti csatlakozásokkal van felszerelve a meglévő rendszerekbe való egyszerű integráció érdekében.
- EPDM / nitril elasztomerekkel érkezik a kiváló tömítés és a koptató anyagok elleni védelem érdekében.
- Ez a szivattyú -4 és 160 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethető, így hideg és meleg alkalmazásokhoz egyaránt alkalmas.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen biztonsági intézkedéseket kell figyelembe venni a forgólapátos szivattyú működtetésekor?
V. A forgólapátos szivattyú használata közben szükség esetén használjon védőfelszerelést, gondoskodjon a megfelelő földelésről és kerülje a veszélyes anyagoknak való kitettséget.
K. Mekkora teljesítményigénye van ennek a forgólapátos szivattyúnak?
V. A szivattyúhoz szükséges maximális mechanikus lóerő 0.75 LE (559 W).
K. A Procon 114B190F11BA szivattyú szárazon működhet sérülés nélkül?
V. Ha a szivattyút hosszabb ideig szárazon járatja, az kárt okozhat. Javasoljuk, hogy kerülje a szivattyú folyadék nélküli működtetését, mivel ez idő előtti kopáshoz vagy a belső alkatrészek meghibásodásához vezethet.