Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROCON 111A035F11CA forgólapátos szivattyú, 3/8 hüvelykes NPT, 35 GPH, sárgaréz | AF2QXT 111A035F11CA 250

PROCON 111A035F11CA forgólapátos szivattyú, 3/8 hüvelykes NPT, 35 GPH, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF2QXT Típus: 111A035F11CAKereszthivatkozás: 111A035F11CA 250
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
€243.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs lapátos szivattyú
test anyagaSárgaréz
BeépítettSzelep
KitérőIgen
Ürítési nyomás (PSI)Max. 250 psi
hajtás0.118" dupla lakás
Száraz szívó lift3.3 ft.
Száraz tömeg2.75 lbs.
Külső megkönnyebbülésNem szükséges
Áramlási sebesség35 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 100 psi35 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 150 psi33 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 200 psi31 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 250 psi29 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 50 psi37 sebesség / óra
GPH35
Ház anyagaSárgaréz
HP @ 100 PSI0.14 hp
HP @ 150 psi0.19 hp
HP @ 200 psi0.24 hp
HP @ 250 psi0.29 hp
HP @ 50 PSI0.08 hp
Bemeneti méret3 / 8 "-18
Bemeneti típusNPT
Bemeneti / kimeneti NPTF (bemenet)3/8
Max. Folyam48 GPH
Max. Folyékony viszkozitás100 cP
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Működési hőmérséklet294 fok. F
Max. Nyomás200 psi
Max. Sebesség2400 RPM
Max. Hőmérséklet150 F
Mfr. SorozatSorozat 1
Min. Áramlási sebesség29 GPH
Min. Működési hőmérséklet-4 fok F
Min. FORDULAT1000RPM
FelszerelésKarbonátor bilincs stílus
Felszerelési stílusBefogás
Zajszint60 dBa
Névleges fordulatszám1,725 rpm
Kimeneti méret3 / 8 "-18
Kimeneti típusNPT
pH tartomány6pH
Tápellátás1.01 hp
Relief nyomás Max.250 PSI
Könnyítőszelep tartomány151-250 psi
ForgásÓramutató járásával megegyező
Rotor anyaga303 Stainless Steel
Tömítés anyagaNitril, 21. típus
Önfelszívó nedves6 láb max. Emel
Nyél303 Stainless Steel
Statikus nyomás100 psi
Szűrő3.25 négyzetméter, integrált 100 mesh vezeték
TDS felbontás5000ppm
Szelep konfigurációKiegyensúlyozott - Külső beállítás
Szelep típusaMűanyag Bypass- Ultem
Nedvesszívás Lift6.6 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.16
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8413500090
Származási országMX

Termék részletek:

A Procon 111A035F11CA forgólapátos szivattyú ideális kávégépekhez, italadagolókhoz és egyéb folyadékszállító rendszerekhez. Ez a forgólapátos szivattyú pozitív elmozdulású mechanizmust használ, forgó mozgást és lapátokat használ a folyamatos és pontos folyadékszállítás érdekében.

Jellemzők:

  • Ez a szivattyú sárgaréz szerkezettel rendelkezik a tartósság és a korrózióállóság érdekében.
  • 3/8 hüvelykes NPT-nyílással rendelkezik a folyadékrendszerhez való könnyű csatlakoztatás érdekében.
  • Ez a szivattyú beépített szűrővel rendelkezik, amely megakadályozza a törmelék bejutását és a szivattyú esetleges károsodását.
  • Szorítós rögzítést kínál az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.
  • Ez a szivattyú kettős lapos meghajtású konfigurációval rendelkezik a hatékony és megbízható folyadékátvitel érdekében.
  • Nitril / EPDM elasztomerrel érkezik, amely kiváló tömítési tulajdonságokat és kompatibilitást kínál különféle folyadékokkal.
  • Ez a szivattyú működés közben az óramutató járásával megegyező irányban forog, és egy szénből készült belső alkatrésze önkenő anyagból készül a szivattyú egyenletesebb működése érdekében.
  • Kiegyensúlyozatlan kerámia/karbon tömítésekkel rendelkezik, hatékony tömítést biztosítva a szivattyú mozgó részei között.
  • Ennek a szivattyúnak van egy bypass-Ultem szelepe, amely segít szabályozni a szivattyú folyadékáramlását.
  • Kiegyensúlyozott külső beállító szelep konfigurációval rendelkezik, amely lehetővé teszi az áramlási sebesség pontos beállítását.

Kompatibilis tartozékok:

  • procon 1113 V-szalag bilincs: Ez egy speciális rögzítő, amely biztonságosan összekapcsolja két hengeres alkatrészt V-alakú szalag segítségével, biztosítva a megbízható és szoros tömítést.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ennek a forgólapátos szivattyúnak a maximális üzemi hőmérséklete?

V. A maximális üzemi hőmérséklet -4 és 160 °F között van.

K. Hogyan válasszam ki az alkalmazásomhoz megfelelő Procon 111A035F11CA forgólapátos szivattyút?

A. A megfelelő forgólapátos szivattyú kiválasztása olyan tényezők figyelembevételével, mint az anyagok, az áramlási sebesség GPH-ban vagy LPH-ban, az üzemi nyomás, a hőmérsékleti szempontok és a szerelési lehetőségek.

K. Mennyi ennek a forgólapátos szivattyúnak a maximális üzemi nyomása?

A. 150 psi.

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 150 psihajtásÁramlási sebességHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FolyamMax. Üzemi nyomásMax. NyomásÁr
PROCON 141A125F11AA forgólapátos szivattyú, 3/8 hüvelykes NPT, 131 GPH, alacsony ólomréz | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AA0.36 hp0.118" dupla lakás125 sebesség / óra0.47 hp0.57 hp131 GPH250 psi200 psi€251.83
PROCON 111A100F11AA forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | AF2QXX 111A100F11AA 250 111A100F11AA0.28 hp0.118" dupla lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp112 GPH150 psi200 psi€242.46
PROCON 111A140F11AA forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 140 GPH, sárgaréz | AF2QXZ 111A140F11AA 250 111A140F11AA0.4 hp0.118" dupla lakás140 sebesség / óra0.52 hp0.63 hp154 GPH150 psi200 psi€243.14
PROCON 141A140F11AA forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 140 GPH, alacsony vezetékes sárgaréz | AJ2HWC 141A140F11AA 250 141A140F11AA0.4 hp0.118" dupla lakás140 sebesség / óra0.52 hp0.63 hp154150 psi250€249.89
PROCON 101b100F11BC forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | CM6UTF 101b100F11BC0.28 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp-60 psi-€116.26
PROCON 101C100F11BC forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | CM6UTG 101C100F11BC0.28 hp1143-as műanyag csatlakozóval hornyolt100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp-60 psi-€125.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROCON 111A035F11CA forgólapátos szivattyú, 3/8 hüvelykes NPT, 35 GPH, sárgaréz
€243.14 /Mértékegység