Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROCON 112A100F11AA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | CM6UTJ

PROCON 112A100F11AA forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz

Raktáron
Tétel: CM6UTJ Modell: 112A100F11AA
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
€113.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs lapátos szivattyú
Ürítési nyomás (PSI)Max. 250 psi
hajtás0.118" dupla lakás
Száraz szívó lift3.3 ft.
Száraz tömeg2.5 lbs.
Áramlási sebesség100 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 100 psi100 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 150 psi98 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 200 psi96 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 250 psi94 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 50 psi102 sebesség / óra
Ház anyagaSárgaréz
HP @ 100 PSI0.2 hp
HP @ 150 psi0.28 hp
HP @ 200 psi0.35 hp
HP @ 250 psi0.42 hp
HP @ 50 PSI0.13 hp
Bemeneti méret3 / 8 "-18
Bemeneti típusNPT
Max. Folyékony viszkozitás100 cP
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Működési hőmérséklet160 fok. F
Max. Sebesség2400 RPM
Mfr. SorozatSorozat 2
Min. Működési hőmérséklet-4 fok F
Min. FORDULAT1000RPM
Felszerelési stílusBefogás
Zajszint60 dBa
Névleges fordulatszám1,725 rpm
Kimeneti méret3 / 8 "-18
Kimeneti típusNPT
pH tartomány6pH
Tápellátás0.42 hp
Könnyítőszelep tartomány151-250 psi
ForgásÓramutató járásával megegyező
Rotor anyaga303 Stainless Steel
Tömítés anyagaNitril, 21-es típus, nem egyensúlyoz kerámia/szén
Önfelszívó nedves6 láb max. Emel
Statikus nyomás100 psi
Szűrő3.25 négyzetméter, nélkül
TDS felbontás5000ppm
Szelep konfigurációStandard-nem külső beállítás
Szelep típusaBypass- Ultem
Nedvesszívás Lift6.6 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035

Termék részletek:

A Procon 112A100F11AA forgólapátos szivattyú lapátjai a hengeres házban lévő forgó rotoron vannak, és térfogat-kiszorításos szivattyúként működik. A lapát egy változtatható kamrát hoz létre, amely folyadékot szív be a szivattyú szívóoldalába, és összenyomja azt a kimeneten keresztül. Egyenletes áramlást, önfelszívó képességet és sokoldalúságot kínál a folyadékok és gázok kezelésében. Ital adagolókban, kávéfőzőgépekben, víztisztításban, hűtőrendszerekben és ipari folyadékszállítási alkalmazásokban használják.

Jellemzők:

  • Ez a forgólapátos szivattyú sárgaréz szerkezettel rendelkezik a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
  • NPT 3/8 hüvelykes csatlakozónyílással tervezték, amely lehetővé teszi a könnyű csatlakoztatást a kompatibilis szerelvényekhez és csővezetékekhez.
  • Ez a szivattyú szorító rögzítést kínál a biztonságos és kényelmes telepítés érdekében, és dupla lapos hajtáskonfigurációval rendelkezik a hatékony és megbízható erőátvitel érdekében működés közben.
  • Kiegyensúlyozatlan kerámia/karbon tömítéssel rendelkezik, amely biztosítja a szivárgásmentes működést és a csökkentett kopást a szivattyú élettartamának meghosszabbítása érdekében.
  • Ez a szivattyú egy bypass-Ultem szeleptípust tartalmaz, amely hatékony folyadékszabályozást biztosít bizonyos alkalmazásokban.

Kompatibilis tartozékok:

  • procon 1113 V-szalag bilincs: Ez a szalag biztonságos kapcsolatot biztosít a hengeres részek között, megbízható és szoros tömítést biztosítva különféle alkalmazásokhoz.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem forgólapátos szivattyú működtetése közben?

A.

  • Előnyben részesítse a megfelelő földelést, hogy csökkentse az elektromos veszélyeket a szivattyú működése közben.
  • A szivattyú használatakor gondoskodjon megfelelő légáramlással és hőelvezetéssel rendelkező, jól szellőző helyiségről.
  • Rendszeresen végezzen szivárgásvizsgálatot, és azonnal foglalkozzon az azonosított problémákkal.
  • Veszélyes folyadékok vagy gázok kezelésekor mindig viseljen megfelelő személyi védőfelszerelést.
  • Kerülje a szivattyú túlterhelését, hogy elkerülje a túlmelegedést és az esetleges károsodást.
  • Soha ne működtesse a szivattyút megfelelő kenés és megfelelő folyadék nélkül.
  • Rögzítse az összes csatlakozást, tömlőt és szerelvényt szorosan, hogy megakadályozza a szivárgást működés közben.
  • Legyen óvatos, és tartózkodjon a dohányzástól vagy a szivattyú közelében nyílt láng használatától, különösen akkor, ha gyúlékony anyagokkal dolgozik.

K. Mennyi ennek a forgólapátos szivattyúnak a maximális mechanikai teljesítménye a hatékony működéshez?

V. A forgólapátos szivattyú hatékony működéséhez szükséges maximális mechanikai teljesítmény 0.42 LE.

K. Melyek a forgólapátos szivattyú teljesítményét befolyásoló legfontosabb tényezők?

A.

  • A szivattyú forgási sebessége.
  • A lapátok és tömítések típusa és állapota.
  • A szivattyúzott folyadék viszkozitása.
  • Szilárd anyagok vagy szennyeződések jelenléte a folyadékban.
  • Az üzemi hőmérséklet és nyomás tartományok.

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 150 psihajtásÁramlási sebességHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FolyamMax. NyomásTápellátásÁr
PROCON 112A035F11CA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 35 GPH, sárgaréz | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hp0.118" dupla lakás35 sebesség / óra0.24 hp0.29 hp48 GPH200 psi0.27 hp€202.55
PROCON 112A060F11CA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 60 GPH, sárgaréz | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hp0.118" dupla lakás60 sebesség / óra0.29 hp0.35 hp73 GPH200 psi0.35 hp€203.78
PROCON 102A100F11PA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hp0.118" dupla lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp112 GPH200 psi0.42 hp€193.96
PROCON 102A140F11PA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 140 GPH, sárgaréz | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hp0.118" dupla lakás140 sebesség / óra0.52 hp0.63 hp154 GPH200 psi0.42 hp€199.07
PROCON 112A025F11CA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 25 GPH, sárgaréz | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hp0.118" dupla lakás25 sebesség / óra0.22 hp0.27 hp352500.27 hp€220.30
PROCON 102E100F11BA forgólapátos szivattyú, csavaros, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hpEgyágyas lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp--0.64 hp€138.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROCON 112A100F11AA forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz
€113.61 /Mértékegység